カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • 電気材料(16)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-153-1」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ 太字1.0

    uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
  • 荷造り紐 紙ヒモ ユタカメイク

    荷造り紐 紙ヒモ

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    紙製の荷造り・結束紐。 新聞紙回収用の紐に最適。 古紙回収と一緒に再生できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャプテンスタッグステッカー(ロゴマーク・ブラック)228×60mm CAPTAIN STAG

    キャプテンスタッグステッカー(ロゴマーク・ブラック)228×60mm

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様車の場合、ガラス面に貼ることを推奨材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)約228×60
  • ダンパ エンジンマウント 1 4WM-15316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ エンジンマウント 1 4WM-15316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル,クランクケ-ス 5KM-15315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル,クランクケ-ス 5KM-15315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ エンジンマウント 1 5GM-15316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ エンジンマウント 1 5GM-15316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • ブロードワイドバイアス 渡辺布帛

    ブロードワイドバイアス

    渡辺布帛
    4,298税込4,728
    1巻(70m)
    4日以内出荷
    少し幅広のサイズです。漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと変色することがあります。中性洗剤が最適です。
    材質ポリエステル:65%、綿:35%幅(mm)25
  • 切箸角波板切 31号 盛光

    切箸角波板切 31号

    盛光
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4252全長(mm)315刃長(mm)95
  • LED 青 緑 赤 表面実装 2022 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 緑 赤 表面実装 2022 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:2022●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.2 V●シリーズ:WL-SFTDアズワン品番65-7236-06
  • LED 青 緑 赤 表面実装 1616 0606 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 緑 赤 表面実装 1616 0606 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1616 (0606)●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.2 V●シリーズ:WL-SFTD●コード番号:215-1714アズワン品番65-7236-33
  • 【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153 ダイヤ工業

    【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153

    ダイヤ工業
    4,598税込5,058
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
    サイズM質量(g)約800動力空気圧サービス分類レンタル
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    25,980税込28,578
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM153M6V1-B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM153M6V1-B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種アイリスオーヤマ LUCA TM153M6V1-B寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1200)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ

    ツカサ電工(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸

    ビニモ(52件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
  • ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸

    ビニモ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
  • M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコ

    M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)

    エスコ
    9,840税込10,824
    1個
    当日出荷
    4本セット。
    セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。セイワ/SEIWA。・イヤホン/ヘッドホン。BTE170 / BTE171。BTE200 / BTE201。BTW100 / BTW101。BTW102。XKT02BK。XKT02NV。XKT02WH。XKT05NV。XKT08BK。XKT08GR。XKT08NV。XKT08OR。XKT08RD。XKT08WH。XKT09NV。XKT09YL。XKT10NV。XKT10YL。XKT11NV。IRIS/アイリスオーヤマ。・ハンディファン/ネックファン。JNF-01-A。JNF-01-W。・タブレット。TE081N1-B。TE081N1-B。TE082M2N1-B。TE083M3N1-B。TE084M4V1-B。TE101N1-B。TE102M3N1-B。TE103M3N1-B。TE104M4V1-B。TM082M4N1-B。TM082M4N2-B。TM083M4V1-B。TM101N1-B。TM101N2-GY。TM102M4N1-B。TM102M4N2-B。TM103M4V1-B。TM152M4N1。TM152M4N1-B。TM152M4V1-B。TM152M8N1。TM152M8V1。TM153M6V1-B。・液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K

    日合通信電線
    7,998税込8,798
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    芯数1c
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T

    日合通信電線
    31,980税込35,178
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • MTW+H07V2-KAWM KHD

    MTW+H07V2-KAWM

    KHD
    19,980税込21,978
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
    規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS

    日合通信電線
    59,980税込65,978
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • カラー同軸ケーブル カナレ電気

    カラー同軸ケーブル

    カナレ電気
    41,980税込46,178
    1巻(153m)
    3日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
  • UL規格電線 KHD

    UL規格電線

    KHD
    25,980税込28,578
    1巻(153m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
    定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F

    日合通信電線
    77,980税込85,778
    1巻(153m)
    4日以内出荷
    芯数4c
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS

    日合通信電線
    129,800税込142,780
    1巻(153m)
    4日以内出荷
    芯数4c
  • シルバーシンク(前処理用つけおきシンク) ハイサーブウエノ

    シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)

    ハイサーブウエノ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
    材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 救急ケースセット ナビス(アズワン)

    救急ケースセット

    ナビス(アズワン)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTCには予測式体温計(20秒計測)、NCCには非接触体温計(1秒計測)が入っており救急時に迅速な対応が可能です。
  • (1M01)レインフオースメント(R) MAZDA(マツダ)

    (1M01)レインフオースメント(R)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • (1M01)ブツシユ MAZDA(マツダ)

    (1M01)ブツシユ

    MAZDA(マツダ)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • (1M01)ガスケット(R)、リヤーコンビ MAZDA(マツダ)

    (1M01)ガスケット(R)、リヤーコンビ

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • (1M00)ボルト MAZDA(マツダ)

    (1M00)ボルト

    MAZDA(マツダ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • (1M03)ブツシユ MAZDA(マツダ)

    (1M03)ブツシユ

    MAZDA(マツダ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷