カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(131)
- メカニカル部品(36)
- 制御機器(20)
- 切削工具(17)
- 縫製用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防災用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(123)
- 椿本チエイン(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ビニモ(9)
- 三ツ星ベルト(8)
- ノーブランド(6)
- スリーピース(6)
- RS PRO(6)
- イスカル(5)
- エレコム(5)
- フジックス[縫製用品](5)
- CAPTAIN STAG(4)
- テイルウォーク(4)
- 岡崎精工(3)
- ケナメタル(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 日研工作所(3)
- ビクセン(3)
- 東芝キヤリア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-174」の検索結果

ジオマⅢED80ZOOM M-174三脚セット
ビクセン¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・20~60倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,610(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:400×96×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:三脚:37~19m、見掛:三脚:42.0~66.0°(旧JIS規格)、見掛:三脚:40.3~59.9°最短合焦距離鏡筒部:約5.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:80縮長(mm)三脚:約520明るさ三脚:16.0~1.7防水性三脚:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)三脚:4.0~1.3地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.1~1.1最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
ジオマⅢED65ZOOM M-174三脚セット
ビクセン¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター・三脚セット。ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみのきわめて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも容易です。スマートフォンカメラアダプターと三脚付きなので、お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・16~48倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,350(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:355×88×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:鏡筒部:47~24m、見掛:鏡筒部:43.2~67.2°(旧JIS規格)、見掛:鏡筒部:41.3~60.8°最短合焦距離鏡筒部:約3.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:65縮長(mm)三脚:約520明るさ鏡筒部:16.8~2.0防水性鏡筒部:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)鏡筒部:4.1~1.4地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.7~1.4最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(59件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手20
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(27件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(88件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から13日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手5
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(17件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手30
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(52件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手5
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
ABS角肉皿
若泉漆器¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷から15日以内出荷焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。 内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。材質耐熱ABS樹脂耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機○
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状剣先穴の形状すりわり
USBツインソケット
星光産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。用途車内小物色ブラック出力(合計)5V/3Aコード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51入力電圧(V)12