29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に
用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ 寸法S1(mm)15 寸法S2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CNTRc1/8
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗 = 5mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5m
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
489 税込538
翌々日出荷


仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
379 税込417
翌々日出荷

0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω ). ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
仕様抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ 抵抗(Ω)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷


仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
399 税込439
7日以内出荷

0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ 抵抗(Ω)4.7k RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●静電容量: 470nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●村田GRM 0805×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ 抵抗(Ω)2.2k RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW 抵抗(Ω)1.2k RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田GRM 0805×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X20 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.20、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス ~2012年3月部品_No.20、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.20、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.22、BSM-1510L 調圧弁部品_No.22、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.20、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.24、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.24、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 第2ブーム部品_No.15、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム部品_No.14、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.22など
1個
319 税込351
7日以内出荷




1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)