仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W取り付け穴径 = M9エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%シリーズ = M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自由自在なミキシングを可能にする14チャンネルのアナログ入力
ナチュラルでピュアな高音質を実現
直感的で充実した機能を持つチャンネルストリップ
際立つオーディオルーンティングとモニタリング性能
パワフルな16トラックデジタルMTR機能内蔵
高音質オーディオインターフェース機能内蔵
柔軟な入力設定
16種類の編集可能な内蔵マルチエフェクト
マスターセクションに4バンドEQを装備
ライブパフォーマンスを配信
iOS / iPadOS を使用しての配信にも対応
パソコンの音源をミックスして配信
仕様【REMOTE】TASCAM RC-1F対応、端子:6.3mm(1/4") TS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:16チャンネル、最大出力数:14チャンネル、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=10kHz、MID-WIDE:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:0.5 (固定)、MID-NARROW:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:5 (固定)、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=60Hz、【残留出力ノイズ】-100dBu (MAIN出力、MAINフェーダー:最小)、【EIN(入力換算雑音)】-127dBu (モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.01%以下 (MIC IN~MAIN OUT、最大入力レベル、+10dBu、1kHz、GAIN最小)、0.004%以下 (MIC IN~MAIN OUT、規定入力レベル、+4dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)7
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)40
対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13
周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48
チャンネル数録音可能:最大16チャンネル (14チャンネル + 2ステレオミックス)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×112.9×463(サイドパネル、突起部を含む)
周波数特性20Hz~30kHz (+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz (+0.5/-1.0dB:デジタル)
対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上
対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF
動作温度(℃)5~35
パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上
Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T
ゲイン最大:74dB (MIC入力 → MAIN出力)、50dB (MIC入力 → INSERT出力)、74dB (MIC入力 → SUB出力)、79dB (MIC入力 → CR出力)、75dB (MIC入力 → MONITOR出力)、75dB (MIC入力 → FX出力)、24dB (USB/SD → MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)
オーディオ入力【MIC IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB:CH 1~8、+20~+30 dB:CH 9/10 and 11/12、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:GND、S:GND、アンバランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:Send、R:Return、S:GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA INPUT】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【STEREO INPUT】端子:3.5mm(1/8") ステレオミニジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ
オーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【SUB OUT、MONITOR、FX OUT、CONTROL ROOM OUT】端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【PHONES OUT】端子:6.3mm(1/4") 標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時)
データビット長16/24 bit
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番67-0459-92
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番67-0459-68
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番67-0459-67
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番67-0459-91
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
規格0.6-11.5L
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoMSW1511S-1 アンローダ部品_No.4、KSW10-M アンローダ部品_No.24、SF22GW アンローダ部品_No.16、MBW35GP-K アンローダ部品_No.19、MSW1108-F アンローダ部品_No.3、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.4、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.4、MKW22GP アンローダ部品_No.16、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.4、MBW1511S アンローダ部品_No.4、MKW110-MC アンローダ部品_No.16、MBW35GP-M アンローダ部品_No.19、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.4、MBW22GP-M アンローダ部品_No.19、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.22、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 アッシユクコイルバネ_No.24、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.25、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.39、MSW1511-S アンローダ部品_No.4など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格2.9-40L
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.75MB)
図解NoGKW12B アンローダ部品_No.10、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.11、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.24、MSW1110-S アンローダ部品_No.11、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.22、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.11、MSW1110-M アンローダ部品_No.11、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.11、MBW1511S アンローダ部品_No.11、GKW15B アンローダ部品_No.10、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44572、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.11、GSW15C-H アンローダ部品 アッシユクコイルバネ_No.10、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.11、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.22、MLKW1511H アンローダ部品_No.11、MPW3000E アンローダ部品_No.11、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.11、MUM602 ポンプ分解部品_No.45、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.24、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.11、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.22、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.4、MSW1511-S アンローダ部品_No.11、MSW1211S アンローダ部品_No.11、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.11、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.11、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.22、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.22、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.11、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.11、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.11、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.11、GSW15C アンローダ部品 アッシユクコイルバネ_No.10、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.11、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.11
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
規格インナ1420アウタ1210
部品名称ブレーキワイヤ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.36MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.34MB)
図解NoMSV415R2S(10) フレーム部品_No.17、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV415L(10) フレーム部品_No.17、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.16、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.22、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.22、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.16、MSV413R2-K フレーム部品_No.22、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.22、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.17、MSV413R2-M フレーム部品_No.22、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.22、MSV515SL(10) フレーム部品_No.17、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.22、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.22、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.17、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.22、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.22、MSV413L(10) フレーム部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.16、MSV415SL(10) フレーム部品_No.17、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.16、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.17、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.16、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.16、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.22、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.17、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.17、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.22
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
備考24フクム
規格KEB73.803.0001
部品名称デンジクラツチ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB)
図解NoMSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A デンジクラッチ部品_No.4、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MSV615R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.4、MSV613R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.4、MSV613R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.4、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.23、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.4、MSV613R2-K-A デンジクラッチ部品_No.4、MSV413R2-M-2-A デンジクラッチ部品_No.4、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.23、MSV415R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.4、GKSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.4、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.4、MSV613R2-K-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.4、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.4、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.23、MSV613R2-M-A デンジクラッチ部品_No.4、MSV415R2S(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.22、MSV613R2-M-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.4、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、GKSL3300R1-M デンジクラッチ部品_No.4、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.23、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.23、MLSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.4、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.22、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.4
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
規格2.6-62L
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoMSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.46、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.20、MSA413R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.22、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.23、MSV313B-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MSA413-K ホース送り出し装置部品_No.21、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21など
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格M6X16(M)
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoMS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA615R4C(11.5) オクリダシクミタテ部品_No.5、MS613EFR-M ホース送り出し装置部品_No.6、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.22、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、GSL305-H スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.26、GSLF204-M スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.5、MS753DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.33、MS513R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.6、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.22、GKSL3304 スライダクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.6など
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格M6X56X40
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMSA410-M ホース送り出し装置部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.22、MSV415R2SL(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MSA513R3-M オクリダシソウチクミタテ部品_No.23、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.34、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.31、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.22、MS653DFR-Y クラッチ、マキトリドラムブレーキクミタテ部品_No.63、MSA513-K ホース送り出し装置部品_No.22、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.63、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.34など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格8.4X12X36
部品名称カラー
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.59MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(1.42MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoMSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.30、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.45、MSA513R2T-M スライダ組立部品_No.30、MS413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.22、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSV313B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MS653DR6S-Y スライダクミタテ部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.32など
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
規格アウタ1380インナ1495
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB)
図解NoGKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、GKSL3301-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV415L-1(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.17、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.19、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV415L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.19、MSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、GSL204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 クラッチワイヤ_No.22、GKSL3300R1-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.17、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.19、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.19、MSV415R2S(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.19
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番67-0459-88
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
規格P8バイアスカツト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)
主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)
構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)
適合メーカートヨタ/ダイハツ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
関連キーワード