カテゴリ

  • 農業機械(61)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(18)
  • 清掃用品(9)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-22s10」の検索結果

関連キーワード
136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンションメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンションメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から107日以内出荷
    3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
    温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k抵抗値許容差(%)±5
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,690税込¥9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)

    PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品

    YAMAZEN(山善)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0
    用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050

    ケルヒャー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ大温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    モレンセン(R)(簡易油止め栓)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
    材質NBR色オレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

    TDK
    ¥459~税込¥505~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
  • コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレス建方1番(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 3回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 3回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • UVE400K用生爪 3個セット 北川鉄工所

    UVE400K用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。セレーションピッチ3.0mm。
    寸法(mm)S-1:156、S-10:21、S-11:45、S-12:M20、S-2:62、S-3:70、S-4:22、S-5:9、S-6:36、S-7:60、S-8:60、S-9:32
  • DL206用生爪 3個セット 北川鉄工所

    DL206用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-14:6、S-3:32、S-4:12、S-5:5、S-6:22、S-7:20、S-8:30、S-9:17、S-1:72、S-10:1、S-11:20、S-12:M10、S-15:15、S-2:31
  • INNO ツインフォームランス ケルヒャー

    INNO ツインフォームランス

    ケルヒャー
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    洗剤を泡状に吹き付けます。インジェクターセットは付いていません。接続ねじ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):2.1。適合機種:HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX