44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー 空転式 モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
1袋(50枚)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!
1袋(100枚)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形S2M ピッチ(mm)2 種類シンクロベルト
1本
399 税込439
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1パック(50枚)
779 税込857
欠品中

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
269 税込296
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅6mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅4mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形S2M ピッチ(mm)2 種類シンクロベルト
1本
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径1
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

寸法(mm)100×148 サイズはがきサイズ 紙厚(mm)0.3 坪量(g/m2)262 郵便番号欄なし 窓枠なし
1パック(10枚)
279 税込307
当日出荷

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト 仕様シナヤカ530仕様 タイプ標準 ピッチ(mm)2 ベルト厚(mm)1.3
1本
379 税込417
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅10mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
769 税込846
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

日本紐釦貿易エイティスクエア
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110 混率(%)綿100
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
RoHS
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10% 長さ(mm)最大147.0 幅(mm)101.6 (± .01 in.) サイズ3.5 品番WD142KRYZ 高さ(mm)最大26.1 インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)14
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形S2M ピッチ(mm)2 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
翌々日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様 タイプ片面歯形 ピッチ(mm)2 歯形P2M
1本
519 税込571
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)●定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●縦91mm×横55mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
寸法(縦×横)(mm)91×55
1冊(20枚)
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合メーカーMAZDA、NISSAN 主な適合純正品番30100-77A12・C0100-53Y20・30100-2M262・30100-77A10・30100-0M305・30100-2M200・30100-2M201・30100-77A02・30100-53Y20・30100-90R02・30100-90R00・30100-77A11・30100-53Y19・C0100-77A12・30100-53Y10・1N00-16-460・30100-90R01・30100-0M360・30100-53Y00・30100-F410A・30100-2M205・301
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)


フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 3mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500MPa。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。RS Pro 1.5 m x 3 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッドRS Pro の Durable ステンレススチールロッドは、さまざまな用途で簡単に溶接及び機械加工されています。長さ 1.5 m 、直径 3 mm に対応しています。 この金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、フリー機械加工特性に硫黄を含有しています。非磁性、耐熱、低導電性のため、他の部品からの干渉を受けずに、装置内で安全に使用できます。また、腐食や熱に対する耐性も非常に高く、機械的及び結合 Allied のエンジニアリング目的での細工したスチールの英国規格 BS970 Part 1 ( 1983 )仕様に適合しています。 ステンレススチールロッドは、ヘビーデューティな構造や産業用途に役立ちます。この製品は、橋やバリア壁の建設、高温環境、食品加工、航空機の用途などで使用されています。特長と利点.ステンレス製ロッド . 303S31 ステンレススチール製 .長さ 1.5 m .直径 3 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 30mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。 303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。 RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 8mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。 この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。 他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット(5個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。 金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット(2個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成系高純度炭化水素溶剤(インパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れる溶剤です。 精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 樹脂・ゴムへの影響の少ない、汎用性に優れた溶剤です。 純粋なパラフィン 系溶剤のため鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。 有機溶剤中毒予防規則の非対象品です。
1缶(20L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kg アズワン品番67-5952-28
1式
61,980 税込68,178
7日以内出荷


Infineon PチャンネルパワーMOSFET 40 → 55 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 74 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vパッケージタイプ = I2PAK (TO-262)実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 3.8 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +175 ℃動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイカンマトメ
規格24X1450XT1.6 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 図解NoBC23 BIG-M 本体部品 ガイカンマトメ_No.10、MB2603ML チップソー 本体部品_No.14、DB262B 本体部品_No.14、DB265SP 2G 本体部品_No.14、MB2610G 本体部品_No.14、MB265SPL 本体部品_No.14、DB263 2G 本体部品_No.14、BC310H 本体部品 ガイカンマトメ_No.15、MB2601ML 本体部品_No.14、ML23SJ 本体部品_No.13、MB2620G 本体部品_No.14、MB2630G 本体部品_No.14、MB2603MG 本体部品_No.14、NK20 本体部品_No.14、MB2630L 本体部品_No.14、MB2610L 本体部品_No.14、DB263 B 本体部品_No.14、DB263 L 本体部品_No.14、BC220H 本体部品_No.14、JA251 本体部品_No.14、MB2601MU 本体部品_No.14、MB265SPG 本体部品_No.14、DB261L 本体部品_No.14、MB2603MU 本体部品_No.14、MB2610U 本体部品_No.14、MB2603ML 本体部品_No.14、MB-220HU 本体部品_No.14、MB2603MU チップソー 本体部品_No.14、BC32 BIG-M 本体部品_No.10、BC2520D BIG-M 本体部品 ガイカンマトメ_No.9、NK25D 本体部品_No.14、MB306SPU 本体部品_No.15、MB2630U 本体部品_No.14、MB2620L 本体部品_No.14、DB261B 本体部品_No.14、MB125RU 本体部品_No.13、ML23SLJ 本体部品_No.13、DB265SP L 本体部品_No.14、MB132RU 本体部品_No.13、MB2620U 本体部品_No.14
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップリング
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.6、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.45、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.51、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.6、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43など
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9P i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●CPU詳細:なし●チップセット:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):インテル Q670 チップセット●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)●ストレージタイプ:1スロット/2スロット●ストレージ容量:SSD M.2(NVMe Value)●光学ドライブ:256GB●解像度:なし●グラフィックコントローラ:最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ●VRAM容量:インテル UHD グラフィックス 770●PCI-Expressスロット:メインメモリ(システムメモリ)と共有●USB:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●有線LAN:USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)●その他インターフェース:インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)●スピーカー:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:内蔵スピーカー●オフィスソフト:Windows 11 Pro●キーボード:Office Home & Business 2024(DA版)●ポインティングデバイス:USB 320K キーボード(日本語)●本体サイズ(H×W×D):USB 320M 光学マウス●本体重量:34.2×177×175mm●電源:約1250g(タワースタンド含まず)●グリーン購入法:90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★ Ver14)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:15区分 34.7kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:なし●ドライブベイ(空/全):42W●ディスプレイ詳細:内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●温湿度条件、最高動作高度:なし●附属品:温度5-35℃、湿度5-90%●注意事項:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●電気用品安全法(付属品等):本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9P i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●CPU詳細:本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●チップセット:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):インテル Q670 チップセット●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)●ストレージタイプ:1スロット/2スロット●ストレージ容量:SSD M.2(NVMe Value)●光学ドライブ:256GB●解像度:なし●グラフィックコントローラ:最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ●VRAM容量:インテル UHD グラフィックス 770●PCI-Expressスロット:メインメモリ(システムメモリ)と共有●USB:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●有線LAN:USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)●その他インターフェース:インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)●スピーカー:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:内蔵スピーカー●オフィスソフト:Windows 11 Pro●キーボード:Office Home & Business 2024(DA版)●ポインティングデバイス:USB 320K キーボード(日本語)●本体サイズ(H×W×D):USB 320M 光学マウス●本体重量:34.2×177×175mm●電源:約1250g(タワースタンド含まず)●グリーン購入法:90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★ Ver14)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:15区分 34.7kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:なし●ドライブベイ(空/全):42W●ディスプレイ詳細:内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●温湿度条件、最高動作高度:なし●附属品:温度5-35℃、湿度5-90%●注意事項:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●電気用品安全法(付属品等):本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
部品名称ガスケツト 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 ガスケット_No.21、MS413EW-2M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.23、MS315EA-LS エアークリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.23、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MRS60-301 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSA413R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、GKSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSW1511-2M-A(バーク) エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MSV415R2S(8.5) エンジン エアクリーナなど
1個
618 税込680
8日以内出荷