カテゴリ
- 農業機械(13)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m-3au-2」の検索結果

小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から86日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
MP3同軸コネクタ
ノーブランド¥699税込¥7691個3日以内出荷3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R
omron(オムロン)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から85日以内出荷形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
Type-C&Lightning変換ケーブル
ラスタバナナ¥2,346税込¥2,5811個6日以内出荷本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10色ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷部品名称ボデイ図解NoBSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.3、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.3、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.3、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.3、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.3など
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.49、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.47、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.49、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.49、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 18Mブーム部品_No.47、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 右部品_No.49、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 右部品_No.47、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.47、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.49、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.49
ブームパイプ
BIGM(丸山製作所)¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷規格4100L部品名称ブームパイプ図解NoBSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.1、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.1、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.1
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971個8日以内出荷図解NoMS410RCL-K RC装置部品_No.36、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.36、MB320AU ブレード刃組立部品_No.36、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.36、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.36、MSA415R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) フレーム部品_No.36、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.36、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.36、MS410RCL-M カバー部品_No.36、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.36、MB279SL 付属品部品_No.36、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.36、MS615R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.36、DB-S260-2C 背負枠部品_No.36、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.36、MB235SPL 付属品部品_No.36、MSA613R2T-2K フゾクヒン部品_No.36など
チーズクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格MF-6391PASS部品名称チーズクミタテ図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.12、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.47、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.15、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.63、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.8、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.2など
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-1550L-22AU 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.2、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 22Mブーム部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.2、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.2
6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6X10クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキ図解NoBSM-1310L 付属品部品_No.18、BSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.10、BSM-1270SLT(18) 付属品部品_No.7、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.4、BSM-1270SLT 付属品部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK 付属品部品_No.10、BSM-1510L 付属品部品_No.18、BSM-1070SLT 付属品部品_No.7、BSM-830SLT-C2 付属品1部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.4、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.9、BSM-1350L-18AU 付属品部品_No.10、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.4など
プレートボルト
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格M6X35ヒダリ部品名称プレートボルト図解NoBSM-1350L-18GK 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 22Mブーム部品_No.21、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 22Mブーム部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左) 22M部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 18Mブーム部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.23
パイプ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷規格3130L部品名称パイプ図解NoBSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.16、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.24、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.16、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.24
ブツシング
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷備考R1/4XR3/8規格PT1/4XPT3/8部品名称ブツシング図解NoSSA-Z600MA-1 動力噴霧機-2部品_No.61、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.30、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.30、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.39、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左)部品_No.23、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.30、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.23、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.61、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.30、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.30など
6カクボルト M12X1.25X30-7T
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M12X1.25X30-7T部品名称6カクボルト M12X1.25X30-7T図解NoSSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.39、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.40、SSA-F617MAT メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.42、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.17、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.39、SSA-F616 メインミッション分解(2) 2003年3月~部品_No.39、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.39、BSM-1065SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.41、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、SSA-E602DX メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.39、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55など
コウアツエルボ PT1/4XPF1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格PT1/4XPF1/4部品名称コウアツエルボ PT1/4XPF1/4図解NoBSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S 油圧バルブ部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.72、BSM-1550L-22AU 撹拌部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.11など
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考調整用規格T2.0部品名称スペーサ図解NoBSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左) 22M部品_No.25、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.25、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.25、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 18Mブーム部品_No.25、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 左部品_No.25