カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(1)

「m-3au-3」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • ミニチュア管継手 Mシリーズ SMC

    ミニチュア管継手 Mシリーズ

    SMC
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-M~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • M-3AU SMC

    M-3AU

    SMC
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
  • 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)

    小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
    形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチが 3.0 で、M-S 300MM 22 AWG RD Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7402-16
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着処理済みリードは、3.0 ピッチが 3.0 で、M-S 300MM 22 AWG BK Au です。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7402-87
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着処理済みリードは、3.0 ピッチが 3.0 で、M-S 225 mm 18 AWG BK Auこれらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7403-22
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着処理済みリードは、3.0 ピッチが 3.0 で、M-S 225 mm 20 AWG BK Au です。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7397-37
  • ボデイ BIGM(丸山製作所)

    ボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボデイ図解NoBSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.3、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.3、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.3、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.3、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.3など
  • トクシユニツプル(R1/4メス-G1/4メス) BIGM(丸山製作所)

    トクシユニツプル(R1/4メス-G1/4メス)

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トクシユニツプル(R1/4メス-G1/4メス)図解NoBSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.4、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.43、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.24、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.23、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.43、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.4、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.3、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.4など
  • ローラチエーン BIGM(丸山製作所)

    ローラチエーン

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    規格DID25HN763リンク部品名称ローラチエーン図解NoBSM-1510L オプション7 22M第2段ブーム 左部品_No.31、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 左部品_No.28、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.28、BSM-1310L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.31、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.26、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 右部品_No.28、BSM-1110L オプション3 (22M 第2段ブーム 右)部品_No.31、BSM-1310L オプション7 22M 第2段ブーム 左部品_No.31、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 22Mブーム部品_No.26、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 左部品_No.28、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.7、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 右部品_No.28、BSM-1510L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.31、BSM-1110L オプション7 (22M 第2段ブーム 左)部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 22Mブーム部品_No.26、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左) 22M部品_No.26、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 左部品_No.28、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.7、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 右部品_No.28
  • ドツグプレート BIGM(丸山製作所)

    ドツグプレート

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ドツグプレート図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 22Mブーム部品_No.13、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(左)部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.13、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 右部品_No.13、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左) 22M部品_No.13、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.13、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.13、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 右部品_No.13、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.13、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.13、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.13、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 右部品_No.13、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(左)部品_No.13、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.13、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム(左)部品_No.13、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.13、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.13、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(左)部品_No.13、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.13、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(左)部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 18Mブーム部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 22Mブーム部品_No.13
  • プレートナット BIGM(丸山製作所)

    プレートナット

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレートナツト図解NoBSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 18Mブーム部品_No.11、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 右部品_No.11、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.11、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 22Mブーム部品_No.11、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.11、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.11、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(左)部品_No.11、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 左部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左) 22M部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.11、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 右部品_No.11、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 左部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 22Mブーム部品_No.11、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 左部品_No.11、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.11、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム(左)部品_No.11、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 右部品_No.11、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(左)部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 左部品_No.11、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 左部品_No.11
  • チーズクミタテ BIGM(丸山製作所)

    チーズクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格MF-6391PASS部品名称チーズクミタテ図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.12、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.47、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.15、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.63、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.8、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.2など
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 強化センタースプリング ALBA(アルバ)

    強化センタースプリング

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    1000RPM。ライトチューニング向けになります。
  • SS5Y3-45S SMC

    SS5Y3-45S

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000