カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,001)
  • 切削工具(1,255)
  • 制御機器(1,093)
  • メカニカル部品(958)
  • 農業機械(939)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(829)
  • 機構部品(716)
  • パソコン/周辺機器(639)
  • 物流用品(554)
  • 測定用品(499)
  • 電気材料(451)
  • 空調・照明・電設資材(377)
  • FA担当者のオススメ新商品(361)
  • 作業工具(272)
  • 配管・水廻り設備部材(245)
  • 油圧機器・油圧ホース(195)
  • 船舶用品・漁業資材(192)
  • 建築金物(188)
  • バイク部品(153)
  • テープ(149)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • 事務用品(140)
  • 電動工具(130)
  • 研磨材(116)
  • 建材・エクステリア(99)
  • 家電(94)
  • 清掃用品(92)
  • 塗料(81)
  • 自動車補修部品(77)
  • 作業服(75)
  • 安全用品(72)
  • 溶接用品(71)
  • 縫製用品(70)
  • 卓上消耗品(69)
  • 防犯用品(57)
  • カー用品(57)
  • 学童・教育用品(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 空圧工具(52)
  • 介護用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 洗車・清掃(41)
  • 梱包用品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 防災用品(31)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(31)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 厨房用品(30)
  • 医療(27)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 住設機器(23)
  • 自転車部品(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 保管用品(15)
  • 日用品(15)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • オフィス家具(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • マスク(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 安全保護具(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 手袋(6)
  • 安全標識(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • エンジン工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「m-40」の検索結果

15,162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上オートクレーブ用角カスト M-40 松本製器

    卓上オートクレーブ用角カスト M-40

    松本製器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様フタ・底開閉式材質ステンレス(SUS304)
  • ゴーグル Mー40 理研オプテック

    ゴーグル Mー40

    理研オプテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工の軽量タイプ。通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
    仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用形状ゴーグル型質量(g)65規格JIS規格品機能曇り止め加工材質(フレーム)エラストマーアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
  • M40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ M-40 広島

    マグネットキャッチ M-40

    広島
    3,498税込3,848
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶづつ袋に入っています。 1箱36個入りシルバー色GB色有り。
    材質(本体)アルミニウム・プレート・鋼板
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40

    CKD
    34,747税込38,222
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • 3カ-W アジャスターM(40パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(40パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
  • 2M 40倍ズームPTZカメラ Hanwha

    2M 40倍ズームPTZカメラ

    Hanwha
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート
    解像度最大200万画素
  • 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ

    0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AB-11線径(Φmm)0.85
  • AWAT ストレージ圧縮袋 M 40×60cm アルファックス

    AWAT ストレージ圧縮袋 M 40×60cm

    アルファックス
    798税込878
    1個
    4日以内出荷
    タフだから座るだけで、簡単に圧縮ができます。2層構造で擦っても破れにくい!。かさばる衣類をスッキリ収納!
    材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(cm)40×60収納の目安トレーナー約2~3枚・バスタオル約1~2枚
  • 熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
  • M40 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    M40

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    タイヤサイズ2.50-10 33J WパターンM40リム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5
  • アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m 40本/箱 橋本クロス

    アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m 40本/箱

    橋本クロス
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    拭き取り効果の高い不織布を使用。 縦と横の強度のバランスに優れています。
    用途実装機等の自動拭き取りロールトラスコ品番135-3442材質テンセル、ポリプロピレン質量(kg)12内径(Φmm)【コア】381巻長さ(m)36アズワン品番64-4790-91ロール幅(mm)150
  • アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱 橋本クロス

    アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱

    橋本クロス
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    拭き取り効果の高い不織布を使用。 縦と横の強度のバランスに優れています。
    用途実装機等の自動拭き取りロールトラスコ品番135-3449材質テンセル、ポリプロピレン質量(kg)13内径(Φmm)【コア】381巻長さ(m)36アズワン品番64-4790-92ロール幅(mm)200
  • SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    21,980税込24,178
    1セット(9個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz RS PRO

    RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz

    RS PRO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 実装用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱 橋本クロス

    実装用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱

    橋本クロス
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。
    用途実装機等の自動拭き取りロールトラスコ品番809-6196材質テンセル、ポリプロピレン幅(mm)200質量(kg)18タイプ薄手長さ(m)36紙管内径(mm)38
  • 掃除機いらず圧縮袋衣類用 M 40x50 アール

    掃除機いらず圧縮袋衣類用 M 40x50

    アール
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    衣類を入れて押すだけ!掃除機いらず。旅行や出張の、かさばる衣類がすっきり。特許構造の弁で空気をしっかり出して戻らない!お部屋の収納ケースにもスッキリ収まります。
    用途衣類用圧縮袋仕様目安:セーター・トレーナーなら各1~2枚、下着は5~6枚(素材により異なります)材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレンサイズ(cm)幅40×長さ50
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • ウィンブルドン M040 アサヒシューズ

    ウィンブルドン M040

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【男性向け】脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。また、インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
    材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー甲被タイプマジックタイプ足囲4E靴タイプスニーカー
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • ハンドタップセット モノタロウ

    ハンドタップセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3本)
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
  • USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 StarTech.com

    USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電

    StarTech.com
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
    用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
  • SKSハンドタップ 早坂精密工業

    SKSハンドタップ

    早坂精密工業(110件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
  • USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    アクティブUSB4ケーブル:リタイマーチップセットの搭載により、最大2mの長距離でも8K 60Hz映像を安定伝送。40Gbpsデータ転送、最大240WのUSB-C給電を実現し、パッシブケーブルでは届かない長さでも高い性能を発揮。重要なビジネスシーンでも安定したパフォーマンス:アクティブ信号管理機能を搭載し、一貫した40Gbpsデータ転送と鮮明な8K映像を実現。要求の厳しい周辺機器や高帯域幅ストレージを使用する重要業務環境にも対応するUSB4 Type-Cケーブル。素早く仕様を識別:クイックIDコネクターマーク採用のUSB-Cケーブル。柔軟で耐久性に優れた環境配慮型TPE被覆素材、タイトな曲げにも耐える設計、RoHS準拠、シールド付き32/34AWG同軸線によるEMI(電磁干渉) 低減。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 60Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 120Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40 Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (40Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●米国ワイヤゲージ規格:32/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 gブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-Cプラグニッケルケーブル外径(Φmm)5シールドあり(編組付き銅箔)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプUSB4 (オス) - USB4 (オス)
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • ヘッドホン   ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m型式密閉ダイナミック型質量(g)240コード長さ(m)OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~24000インピーダンス(Ω)35ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:98イヤホン形状オーバーヘッド型
  • NLS-E-GN-S120-M40A ITT CANNON

    NLS-E-GN-S120-M40A

    ITT CANNON
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NLS-1-BN-S120-M40A ITT CANNON

    NLS-1-BN-S120-M40A

    ITT CANNON
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    71税込78
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 M40B BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 M40B

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプTL
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • NLDFT-1-BN-L-S120-M40A ITT CANNON

    NLDFT-1-BN-L-S120-M40A

    ITT CANNON
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NLDFT-3-GY-L-S120-M40A ITT CANNON

    NLDFT-3-GY-L-S120-M40A

    ITT CANNON
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
...