カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42,977)
  • 制御機器(11,960)
  • ねじ・ボルト・釘(11,359)
  • メカニカル部品(10,510)
  • パソコン/周辺機器(4,341)
  • 機構部品(4,051)
  • 自動車純正部品(3,424)
  • 切削工具(3,181)
  • 測定用品(3,073)
  • 農業機械(2,999)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,771)
  • バイク純正部品(2,357)
  • 電気材料(2,321)
  • 科学研究・開発用品(2,209)
  • 物流用品(1,834)
  • 作業工具(1,661)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,350)
  • 建築金物(1,212)
  • 空調・電設資材(1,159)
  • 電動工具(1,093)
  • 配管・水廻り設備部材(841)
  • 船舶用品・漁業資材(836)
  • オフィス家具(835)
  • 家電(805)
  • バイク部品(782)
  • 照明(630)
  • 建材・エクステリア(627)
  • 作業服(621)
  • 農業・園芸資材(561)
  • テープ(541)
  • 防犯用品(536)
  • 溶接用品(509)
  • 梱包用品(498)
  • 清掃用品(469)
  • 事務用品(464)
  • 自動車補修部品(433)
  • 医療(422)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(419)
  • 学童・教育用品(408)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(379)
  • 塗装・養生・内装用品(376)
  • 保管用品(337)
  • トラック輸送・安全用品(335)
  • 安全用品(320)
  • 測量用品(土木/建設)(313)
  • 店舗什器・備品(287)
  • 縫製用品(286)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(280)
  • 救急・衛生(238)
  • カー用品(234)
  • 塗料(221)
  • 空圧工具(202)
  • 自転車部品(191)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(179)
  • 測定関連サービス(178)
  • 介護用品(178)
  • 研磨材(176)
  • 防災用品(175)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(174)
  • トラック純正部品(174)
  • 卓上消耗品(173)
  • 接着剤・補修材(172)
  • 安全標識(168)
  • 厨房用品(162)
  • はんだ関連・静電気対策用品(144)
  • バッテリー・電装(143)
  • 洗車・清掃(133)
  • クリーンルーム用品(129)
  • 整備工具・収納(113)
  • トラック用品・パーツ(109)
  • 安全保護具(98)
  • 住設機器(90)
  • スプレー・オイル・グリス(83)
  • 手袋(79)
  • ヘルスケア(74)
  • フォークリフト・産機・建機用品(74)
  • 日用品(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(51)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(50)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(47)
  • 洗剤・除去剤(45)
  • 鈑金・塗装(37)
  • マスク(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • タイヤ・足回り(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(23)
  • エンジン工具(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 理美容(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 農具(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 完成車(2)

「m-5」の検索結果

関連キーワード
131,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 5 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 5 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(20枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-205
M 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコM 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(97枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-105厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)12
M 5 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコM 5 スプリングワッシャー(ステンレス製)エスコ
250税込275
1袋(81枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LY-305
M-5HL SMCM-5HLSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
当日出荷
M-5P SMCM-5PSMC
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
M-5H SMCM-5HSMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
M-5J SMCM-5JSMC
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
M-5UT SMCM-5UTSMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
プラスケットM-5 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-5岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PE有効内寸(mm)504×333×130外寸(mm)579×400×180内寸(mm)530×360×170フタなし圧縮荷重(N[kgf])4570[470]コンテナ種類メッシュ
替刃M厚5枚入り文具専用 オルファ替刃M厚5枚入り文具専用オルファ
189税込208
1ケース(5枚)
当日出荷
力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。
材質(刃)合金工具鋼寸法(mm)83.3×12.5×0.45RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
M-5AL SMCM-5ALSMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
M5StickC Plus2 M5StackM5StickC Plus2M5Stack
5,298税込5,828
1台
当日出荷
M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
M-5N SMCM-5NSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M-5AU SMCM-5AUSMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
ブーツ ダスト (M5) MAZDA(マツダ)ブーツ ダスト (M5)MAZDA(マツダ)(34件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
M-5AN SMCM-5ANSMC
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
M5Stack Core2 v1.1 M5StackM5Stack Core2 v1.1M5Stack
10,980税込12,078
1台
当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-D0WD-V3寸法(mm)54×54×16インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C内蔵RAM【PS】8MBメモリ容量(MB)【フラッシュ】16
サンプリングチューブ 1.5m×5 SIBATA(柴田科学)サンプリングチューブ 1.5m×5SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C質量(g)12.5タイプM型最高回転数(min-1[r.p.m])700寸法L(mm)30寸法D(Φmm)10寸法l(mm)9寸法d(Φmm)5(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)2.4
1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイルLoc-Line(ロックライン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折DBLTACT(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
M-5UL SMCM-5ULSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
6日以内出荷
アーチ消しゴムM-5P サクラクレパスアーチ消しゴムM-5Pサクラクレパス
439税込483
1個
3日以内出荷
驚くほど消しやすい・折れない。小さくなっても使いやすいミシン目入り。グリップがついて持ちやすい!
奥行(mm)11製品質量(g)19縦(mm)23横(mm)59素材本体:塩ビ消しゴムグリーン購入法適合
プラスケットM-5 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-5 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PE形状角型有効内寸(mm)504×333×130内寸法(mm)530×360×170外寸法(mm)580×430×183材質(金具)鉄(メッキ処理)取手あり圧縮荷重(N[kgf])4570[470]
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
419税込461特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
M5Stack用GROVE互換ケーブル 5cm、10本入り M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 5cm、10本入りM5Stack
999税込1,099
1セット(10本)
当日出荷
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
丸ゴム 3m 5本丸 サンコッコー丸ゴム 3m 5本丸サンコッコー
229税込252
1袋(3m)
当日出荷
さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
材質ポリエステル・天然ゴム幅(mm)約3長さ(m)3
マニホールド部品 SY30M-5 SMCマニホールド部品 SY30M-5SMC
319税込351
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-5 SMCマニホールド部品 SY50M-5SMC
249税込274
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
OPPテープ 15mm×20m 5P サンノートOPPテープ 15mm×20m 5Pサンノート
129税込142
1パック(5巻)
5日以内出荷
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
M5Stamp S3 M5StackM5Stamp S3M5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)26×18×5質量(g)3.2電源電圧5 Vインターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)メモリ容量(MB)8
M 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-5
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
関連キーワード
...