カテゴリ

  • 制御機器(3,586)
  • 農業機械(1,483)
  • 測定用品(489)
  • メカニカル部品(263)
  • 電気材料(209)
  • 空調・照明・電設資材(193)
  • パソコン/周辺機器(175)
  • 防犯用品(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 科学研究・開発用品(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(140)
  • 切削工具(140)
  • 船舶用品・漁業資材(135)
  • 梱包用品(127)
  • 機構部品(91)
  • 電動工具(75)
  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 農業・園芸資材(65)
  • バイク部品(61)
  • 作業工具(61)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 溶接用品(44)
  • 自動車補修部品(44)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • カー用品(40)
  • 研磨材(38)
  • 事務用品(37)
  • 物流用品(36)
  • 建築金物(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • テープ(32)
  • 安全用品(32)
  • 清掃用品(31)
  • 作業服(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 家電(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 塗料(27)
  • 洗車・清掃(27)
  • バッテリー・電装(25)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 縫製用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 空圧工具(18)
  • 医療(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 自転車部品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全標識(8)
  • 防災用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 手袋(6)
  • 食品・飲料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 住設機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「m-500」の検索結果

8,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸

    ビニモ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1300番手0
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
  • 35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    9,650税込10,615
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸

    ビニモ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    4日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)850番手00
  • 【冷凍】ハインツ日本 HZブロッコリーM 500g x4 ハインツ日本

    【冷凍】ハインツ日本 HZブロッコリーM 500g x4

    ハインツ日本
    1,998税込2,158
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    エクアドル産のブロッコリーを急速冷凍。調理しやすい大きさ(約4~6cm)にカットされています。
    備考冷凍
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS

    CPSブランド ATXケース「C3 M500」

    CPS
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    質量(kg)7本体寸法(mm)277×440×418RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置ATX電源(奥行き200mmまで)I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット7
  • パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 パルサールブ

    パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器

    パルサールブ
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
    用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番132-7225高さ(mm)261質量(g)1.3取付ねじ3/8インチPT幅(Φmm)92防塵防水性能IP54環境温度範囲(℃)-15~60危険物の類別非危険物常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
  • 耐切創手袋 シネッソ M500 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 シネッソ M500

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
    用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。
  • ガスケット 13270-4M500 SPI

    ガスケット 13270-4M500

    SPI
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13270-4M500適合メーカーNISSAN
  • デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit)

    SIGLENT
    749,800税込824,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大1GHz帯域・4ch対応オシロスコープ】350MHz/500MHz/1GHzの帯域ラインアップと4チャンネル入力に対応。高速デジタル回路、電源回路、通信機器評価まで幅広い用途をカバー。 【5GSa/sサンプリング&最大250Mptsメモリ】最高5GSa/sの高速サンプリングと最大250Mポイントのロングメモリにより、高速現象の詳細解析と長時間波形の同時観測が可能。 【高速更新&高度なトリガ機能】最大110,000波形/秒の高速更新で低頻度の異常も確実に捕捉。ゾーントリガ、ラントトリガなど最大11種類のトリガに対応。 【タッチ操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーンで直感操作。Webサーバ内蔵により、PCや端末からの遠隔操作やSCPI制御にも対応。 【シリアル解析・多機能統合】I2C/SPI/UART/CAN/CAN FD/LIN/FlexRay/I2S/MIL-STD-1553Bのトリガ・デコードに対応。ロジックアナライザ、AWG、DMM、電源解析などを1台に集約。
    用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:110000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、デジタルチャンネル:16ch、55種類自動測定機能質量(kg)4チャンネル数4ch+16ch分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231インターフェースUSB 2.0 ホスト、 USB 2.0 デバイス、 LAN、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)、10 MHz入出力、VGA出力ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)波形更新レート:110000波形/秒サンプルレート5GS/s(インターリーブ)、2.5GS/s(非インターリーブ)メモリ長さ250M
  • CKG57NX5R1H226M500JH TDK

    CKG57NX5R1H226M500JH

    TDK
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX7T2W225M500JH TDK

    CKG57NX7T2W225M500JH

    TDK
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT

    高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit)

    SIGLENT
    769,800税込846,780
    1台
    6日以内出荷
    【高分解能&高速性能】 12-bit ADC、最大4GSa/sサンプリング、400Mptsメモリ深度を搭載。最大890,000 wfm/sの更新速度で突発的な信号も確実に捕捉し、高精度な解析を実現。 【低ノイズ設計】 1GHz帯域でも125µVrmsの低ノイズフロアを実現。ENOB最大8.5ビットにより、時間誤差やスプリアスを抑制し、精度の高い信号観測が可能。 【多彩なトリガ&解析機能】 エッジやインターバル、エリアトリガに加え、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRayなどシリアルバス解析を標準搭載。組込み開発から車載評価まで幅広く対応。 【操作性と拡張性】 10.1インチタッチディスプレイで直感的に操作。USB/LANによるPC連携やリモート制御に対応し、電源解析機能やAWGオプションを追加すれば試験環境をさらに拡張可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:200000wfm/s(ノーマルモード)、890000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、12-bit 最大16-bit(ERES)、シリアルデコード機能:I2C、SPI、UART、CAN、LIN質量(kg)4.1チャンネル数4ch分解能12~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×236×149インターフェースUSB 3.0ホスト×2、USB 2.0ホスト×1、USB 3.0デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
  • CKG57NX7T2J105M500JH TDK

    CKG57NX7T2J105M500JH

    TDK
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:630RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • マジックインキ No.500 寺西化学

    マジックインキ No.500

    寺西化学(156件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
    用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
  • マジックインキ ホワイト 寺西化学

    マジックインキ ホワイト

    寺西化学(33件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
    タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(194件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • CKG57NX7S1E476M500JH TDK

    CKG57NX7S1E476M500JH

    TDK
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:25RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX7S1H226M500JH TDK

    CKG57NX7S1H226M500JH

    TDK
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX7S2A226M500JH TDK

    CKG57NX7S2A226M500JH

    TDK
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:100RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • コインケース オープン工業

    コインケース

    オープン工業(9件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    1ケースに50枚収納可能(10枚ごとに仕切り)
    材質PP
  • 『パーツ販売』21 アオリスタ M500 SI SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 アオリスタ M500 SI

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 5000g

    モノタロウ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキポール径(Φmm)19
  • ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー

    ロードマーキング用プライマー

    新富士バーナー(23件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(1L)
    当日出荷
    アスファルト専用路面下地処理材。
    材質合成ゴム系樹脂主な用途マーキング、アスファルト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アルミ 平板 久宝金属製作所

    アルミ 平板

    久宝金属製作所(18件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ

    パイプリーマー アルミ製ステンレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
    用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
  • スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]

    スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル

    エーワン[ラベル](3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(500シート)
    当日出荷
    コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
    紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
  • 強力マグネ君 オート

    強力マグネ君

    オート(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(10個)
    当日出荷
    はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
    材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
  • 光明丹 TRUSCO

    光明丹

    TRUSCO(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(5kg)
    当日出荷
    擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
    用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ホームスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ブルー危険物の類別非危険物
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
...
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
"m-500" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷