カテゴリ
- 農業機械(30)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(30)
- THK(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- brother(ブラザー)(4)
- PROST's(4)
- CKD(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- タマハシ(2)
- 美濃商会(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- スピージー(1)
- INA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-520g」の検索結果

Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム ウォーターホース(布目付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~60材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モノクロレーザープリンター
brother(ブラザー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から5日以内出荷高速プリント 約48枚/分の高速プリントエンジン 1分間に約48枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。 高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字 ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。 細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)約11.0(消耗品含む)規格BMSec:対応消費電力(W)[印刷中(平均)]約670、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.5電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×388×257(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー256MB液晶パネルモノクロ1行LCDパネル最大解像度1200×1200dpi寿命約30万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)印刷速度[片面印刷時(A4)]約48枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)111 、区分 : プリンターCエコマーク認定番号23 155 009
板目表紙ハクタカゴールドA4 JIS規格
美濃商会¥2,998税込¥3,2981包(100枚)当日出荷サイズA4規格JIS規格判エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)297×210白色度(%)80±5紙厚(mm)0.7坪量(g/m2)520グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 304
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷13.3インチIPSタッチパネル搭載、フルHD(1920×1080)対応モバイルモニター。視野角170°IPSパネル、最大輝度300cd/m2、sRGB:99%広色域で写真・動画編集に最適。10点マルチタッチ対応で直感操作が可能(Windowsのみ)。約520g、最薄部9mmの薄型軽量設計で携帯性抜群。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。ブルーレイやゲームも美しい映像で楽しめる。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケース同梱で持ち運びも安心。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。75mmVESA規格対応。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子USB-C、USB-C、miniHDMIアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)
GSサクション食品WS型N
弘進ゴム¥3,898~税込¥4,288~1本(1m)ほか3日以内出荷食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
メルトジョイントブーツ(分割型樹脂ドライブシャフトブーツ)
Roadpartner(マツダ)(7件のレビュー)¥4,902税込¥5,3921セット3日以内出荷アウターブーツ専用の分割タイプのドライブシャフトブーツです。 分割タイプの為、ドライブシャフトをはずさずにダストブーツの交換が可能です。 また、材質に樹脂を採用することで、従来のゴム製ブーツと比較し、耐オゾン性、耐熱性に優れています。 更に取付方法を「溶着」方式とし、確実な取付性と、発熱シートの利用による作業時間の短縮を実現しています。
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
モノクロレーザープリンター
brother(ブラザー)¥70,980税込¥78,0781台5日以内出荷高速プリント 約50枚/分の高速プリントエンジン 1分間に約50枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。 高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字 ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。 細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)約13.1(消耗品含む)規格BMSec:対応消費電力(W)[印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×396×319(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー1GB液晶パネル3.5型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命約60万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)印刷速度[片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)122 、区分 : プリンターDNFC有りエコマーク認定番号23 155 009
モノクロレーザー複合機
brother(ブラザー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷より長く快適に製品寿命7年 本体製品寿命7年または約60万ページの高耐久を実現。 さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。 超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減 約25,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約1.7円/枚の低ランニングコストを実現します。 7インチ大型液晶 タッチパネルで直感的に操作できる7インチ大型液晶です。よく使う機能を待機画面に設定できる「待機画面カスタマイズ機能」で利用シーンにあわせたカスタマイズができます。 場所を取らないフロントオぺレーション メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。 給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 はがきにも対応する多目的トレイ 様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。 ショートカット登録 普段よく使う設定を最大64件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:64件質量(kg)約19.6(消耗品含む)形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN規格BMSec:対応消費電力(W)[コピー時(平均)]約710、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.7電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×495×518(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー1GB液晶パネル7型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約60万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)印刷速度[片面(A4)モノクロ]約50枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-165(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2,700枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)119 、区分:複合機dNFC有りエコマーク認定番号23 155 008
モノクロレーザー複合機
brother(ブラザー)¥59,980税込¥65,9781台欠品中より長く快適に製品寿命7年 本体製品寿命7年または約30万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。 分離型トナー&ドラムで約1.9円(税込)/枚の低コストを実現 トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。 両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、約1.9円(税込)/枚(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。 多彩なオプションで最大給紙可能枚数1,390枚 オプションの増設用紙トレイで給紙可能枚数を増やすことができるため、用紙補給の手間を軽減して、大量印刷を快適にします。 場所を取らないフロントオぺレーション メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。 給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 はがきにも対応する多目的トレイ 様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。 お気に入り登録 普段よく使う設定を最大48件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。 ユーザービリティに配慮した設計で紙詰まりもらくらく解決 万が一、背面で紙づまりが生じた場合でも、バックカバーを開けることで簡単に取り除けます。付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:48件質量(kg)約16.4(消耗品含む)形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN規格BMSec:対応消費電力(W)[コピー時(平均)]約680、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×461×448(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー512MB液晶パネル3.5型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約30万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)印刷速度[片面(A4)モノクロ]約48枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)113 、区分:複合機cエコマーク認定番号23 155 008
防寒婦人軽量カラーブーツ
ジェイワークスプランニング¥2,898税込¥3,1881足6日以内出荷◎暖かいウレタンインナー。◎履き口が斜めカットで脱ぎ履きしやすい♪。◎シンプルでベーシックな女性用ゴム長靴。用途寒い日の屋外作業・お出かけに。。雪かきや雪道の歩行に。。雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。材質(本体)天然ゴム・その他標準質量(g/片足)(約)520(サイズM)機能防寒高さ(cm)(約)26(サイズM)材質(インナー)ウレタン
「マリ・クレール」ホットサンドトースター・W
タマハシ¥4,388税込¥4,8271個8日以内出荷お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。プレートはフッ素加工なので布巾などでサッと拭くだけの簡単お手入れです。。。材質・仕様。本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工) コードの長さ:約1.4m、消費電力:100V-520W。。サイズ等。約225×220×85mm(965g)
シカクアタマツキプラグ
BIGM(丸山製作所)¥71税込¥781個8日以内出荷部品名称シカクアタマツキプラグ図解NoL4-530DW フロントアクスルー2部品_No.43、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.43、SSA-α510 M-A フロントデフ(2)部品_No.39、L4-520DW フロントアクスル-2部品_No.43、SSA-G530 8-2・フロントアクスル部品_No.39、SSA-α510DX M-A フロントデフ(2)部品_No.39、SSA-α510-110 フロントデフ分解(2)部品_No.39、SSA-α510DX フロントデフ(2)部品_No.39、SSA-α510 フロントデフ2部品_No.39
Cガタトメワ ジクヨウ 20
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021セット(5個)8日以内出荷規格ジクヨウ20部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 20図解NoSSA-G530 8-1・フロントアクスル部品_No.28、SSA-α510-110 フロントデフ分解(1)部品_No.25、SSA-α510DX フロントデフ(1)部品_No.25、SSA-α510 フロントデフ1部品_No.25、SSA-G650 ミッション3部品_No.23、L4-520DW フロントアクスル-1部品_No.28、L4-530DW メインミッションー3部品_No.23、SSA-α500 分配機部品_No.43、L4-530DW フロントアクスルー1部品_No.28、SSA-G650 フロントアクスル-1部品_No.28、SSA-α510DX M-A フロントデフ(1)部品_No.25、L4-520DW メインミッション-3部品_No.23、SSA-G530 8-6・メインミッション リヤ部品_No.14、SSA-α510 M-A フロントデフ(1)部品_No.25、SSA-α500 フロントデフ1部品_No.28、SSA-G530 8-5・メインミッション リヤ部品_No.28
オルタネータASSY
BIGM(丸山製作所)¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷備考39~65フクム部品名称オルタネータASSY図解NoSSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.25、SSA-α500 エンジン ダイナモ部品_No.1、SSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.25、SSA-G530 エンジン(オルタネータ)部品_No.1、L4-520DW エンジン ダイナモ部品_No.1
サーモ スイッチ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称サーモ スイツチ図解NoL4-520DW エンジン シリンダヘッド、ウォータフランジ部品_No.35、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.12、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.19、SSA-C610 作業用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.25、SSA-α500 エンジン シリンダヘッド部品_No.35、SSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.12
レクチフアイヤASSY
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称レクチフアイヤASSY図解NoSSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.53、SSA-G530 エンジン(オルタネータ)部品_No.16、SSA-α500 エンジン ダイナモ部品_No.24、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.53、L4-520DW エンジン ダイナモ部品_No.24
ゴムツキザガネ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称ゴムツキザガネ図解NoL4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.45、SSA-α510DX M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.50、SSA-G530 エンジン(エアクリーナ・ラジエータ)部品_No.5、SSA-α510 M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.50、SSA-α510 ボンネット、エアクリーナ部品_No.50、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.50、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.50、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.16