カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-564g」の検索結果

Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥4,198税込¥4,6181本7日以内出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有