カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,506)
  • 自動車純正部品(2,612)
  • 制御機器(1,544)
  • トラック純正部品(1,067)
  • 農業機械(876)
  • パソコン/周辺機器(686)
  • 電気材料(513)
  • バイク純正部品(430)
  • 測定用品(288)
  • メカニカル部品(265)
  • 配管・水廻り設備部材(236)
  • 切削工具(188)
  • 機構部品(150)
  • 医療(114)
  • 作業工具(105)
  • 自動車補修部品(103)
  • オフィス家具(96)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • バイク部品(75)
  • 建築金物(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 空調・電設資材(49)
  • 事務用品(48)
  • 保管用品(46)
  • 物流用品(46)
  • 家電(43)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 厨房用品(33)
  • 防災用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 卓上消耗品(28)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 電動工具(25)
  • 安全用品(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 清掃用品(21)
  • 住設機器(20)
  • 空圧工具(20)
  • カー用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 作業服(18)
  • 研磨材(18)
  • 救急・衛生(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • 安全保護具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 縫製用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 梱包用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 防犯用品(10)
  • 照明(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 手袋(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 介護用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「m-b-1」の検索結果

27,119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(495件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(120mL)
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ビーカー ガラス製 モノタロウビーカー ガラス製モノタロウ(174件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合機種EP-50V、EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW、EP-880AB、EP-880AN、EP-880AR、EP-880AW、EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-982A3、EP-M552T、EP-M553T、EP-M553TR、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754BR、EW-M754TB、EW-M754TW、EW-M754WR、PX-S5010、PX-S5010R1種別純正品適合機種メーカーEPSON
ホワイトボード用マーカー コクヨホワイトボード用マーカーコクヨ(47件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
細かい字が書ける極細のペン先を採用したホワイトボード用マーカーです。 イレーザー付き。マグネット付きで、スチール製ホワイトボードにぴったりくっつきます。 線幅/0.7~1.0mm
用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)16全長(mm)125質量(g)8材質(軸)ポリプロピレン線幅(mm)極細:約0.7~1.0
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(10件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
ノックル ホワイトボードマーカー 中字 ぺんてるノックル ホワイトボードマーカー 中字ぺんてる(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)22成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ押しボタンスイッチΦ30モノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
住まいのマニキュアBP 建築の友住まいのマニキュアBP建築の友(15件のレビュー)
319税込351
1パック(1.5g)
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ(23件のレビュー)
598税込658
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
食品用ポリ袋 ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(54件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0)ライトグレー適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
メニューファイル用 追加リフィル オープン工業メニューファイル用 追加リフィルオープン工業(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
ページ数4
再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字) コクヨ再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字)コクヨ(9件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
本体に再生樹脂を使用しています。
線幅(mm)約2.1~2.6線の太さ中字仕様インク補充式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質軸・キャップ・尾栓/R-PP軸径(Φmm)18全長(mm)121エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウラチェットハンドル 軽量タイプモノタロウ(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字) コクヨ再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字)コクヨ(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/1.2~1.7mm
仕様インク補充式、通気仕様キャップ材質軸・キャップ・尾栓/R-PP線幅(mm)約1.2~1.7成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)13.5全長(mm)110質量(g)8種類細字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
メンテナンスボックス EPSON EWMB1 EPSONメンテナンスボックス EPSON EWMB1EPSON(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用EPSON
6,698税込7,368
1個
当日出荷
インク容量(mL)110種別純正品適合機種メーカーEPSON適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
全長(mm)10定格電流(A)最大20
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
629税込692特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1セット(100m)
当日出荷から10日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(205本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(MB)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
排水管取出チーズ ミヤコ排水管取出チーズミヤコ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
液晶モニタ  16インチ ポータブル モニター MB166C ASUS(エイスース)液晶モニタ 16インチ ポータブル モニター MB166CASUS(エイスース)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)本体寸法(cm)36.01×22.56×1.18(スタンド含む)パネル駆動方式IPS
スリムレール1.55mセット ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール1.55mセットヒナカ(旧:日中製作所)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個長さ(m)1.55レール(mm)W10.5×H6
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットエレコム(12件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
ミラバッグ HEIKOミラバッグHEIKO(3件のレビュー)
469税込516
1パック(10枚)
当日出荷
ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
ボックス用ブッシング マサル工業ボックス用ブッシングマサル工業(4件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から5日以内出荷
●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
...