配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー
特性柔軟
仕様面ファスナー
長さL(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ
サイズBP8M-25A
下穴径(Φmm)11.1
カシメ板厚(mm)1.0~2.5
適合ねじM8×1.25
頭部平頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ
サイズBP8M-25A
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
適正かしめ板厚MIN(mm)1
下穴径(Φmm)11.1
適合ねじM8×1.25
頭部形状平頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード