カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,017)
  • 制御機器(519)
  • バイク純正部品(130)
  • メカニカル部品(101)
  • オフィス家具(95)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • バイク部品(66)
  • 清掃用品(62)
  • 機構部品(49)
  • 農業機械(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 家電(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 作業工具(26)
  • 電気材料(20)
  • 切削工具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 住設機器(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 厨房用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-c-p」の検索結果

2,551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLPX153M035C9P3 CORNELL DUBILIER

    SLPX153M035C9P3

    CORNELL DUBILIER
    109税込120
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 M8C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 M2C3P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 M2C3P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 M8C3P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 M8C3P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 M2C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 M2C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形M2C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形M2C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マッキー極細 ゼブラ

    マッキー極細

    ゼブラ(72件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
  • 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ

    油性マーカー ハイマッキー

    ゼブラ(44件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
  • メッシュケース MagX(マグエックス)

    メッシュケース

    MagX(マグエックス)(19件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
    材質本体:PEVA透明タイプマチ無しタイプ奥行(mm)5
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。集塵容量(L)1.3質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロンオレンジタイプマジック製
  • 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ

    電動ポリシャー グリップハンドル付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
  • 油性マーカー マッキー極細 ゼブラ

    油性マーカー マッキー極細

    ゼブラ(9件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。
    軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5タイプツイン線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
  • カラー共用紙 ナカバヤシ

    カラー共用紙

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100枚)
    当日出荷
    一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。
    種別中厚口厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297サイズA4紙質色上質紙坪量(g/m2)76.7印刷方式両面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料
  • カッティングペースト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カッティングペースト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    699税込769
    1本(100g)
    当日出荷
    少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
    用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • マッキー極細 ゼブラ

    マッキー極細

    ゼブラ(4件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
    軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5タイプツイン線幅(mm)細1.0~1.3・極細0.5機構キャップ式インク色バイオレットインク油性染料(アルコール系)アズワン品番65-0491-97入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細
  • エアーメッシュキャップ TRUSCO

    エアーメッシュキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。
    用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。トラスコ品番194-8206材質/仕上ポリエステル100%ブラックサイズフリー質量(g)90機能通気性アズワン品番64-8398-22頭囲(cm)56~60
  • 水出し珈琲ポット HARIO

    水出し珈琲ポット

    HARIO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。 【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。 使って安心の日本製です。
    材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステルブラック質量(g)600容量(L)出来上がり:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×9.4×29.4口径(Φcm)8.8
  • M-C ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M-C ポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
    種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型
  • バフセット 電動ポリシャー用 モノタロウ

    バフセット 電動ポリシャー用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
    用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
  • レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
    用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
  • SUB ASSY,RER M/C   43510422P00 ホンダ

    SUB ASSY,RER M/C 43510422P00

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • SUB ASSY,RER M/C   43510463P00 ホンダ

    SUB ASSY,RER M/C 43510463P00

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • SUB ASSY,RER M/C   43510405P00 ホンダ

    SUB ASSY,RER M/C 43510405P00

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SUB ASSY,RER M/C   43510425P00 ホンダ

    SUB ASSY,RER M/C 43510425P00

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • メスカプラー 泉精器製作所

    メスカプラー

    泉精器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-0369
  • ポッキン付修理コードSVCT 日動工業

    ポッキン付修理コードSVCT

    日動工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ
  • ローラーチェーン 2列 モノタロウ

    ローラーチェーン 2列

    モノタロウ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
    用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
  • メタルコーナープレート TMEHジャパン

    メタルコーナープレート

    TMEHジャパン
    1,370税込1,507
    1セット
    当日出荷
    セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
  • メインブロック キャップ PISCO(ピスコ)

    メインブロック キャップ

    PISCO(ピスコ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • マルチペンチ VICTOR(花園工具)

    マルチペンチ

    VICTOR(花園工具)(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
    用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
  • 防爆バール Ampco

    防爆バール

    Ampco
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。 逆側ではタイルはがしなどに適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    認定取得米国認定機関FMRC
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無地シャンパンピンクギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地シャンパンピンクギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルなシャンパンピンクの無地ギフトボックスです。掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフトにもお使いいただける、キレイなシャンパンピンクのギフトボックスです。サイズバリエーションも豊富にご用意しております。
    材質再生紙シャンパンピンク
  • 爽快メッシュ オフィスチェア YAMAZEN(山善)

    爽快メッシュ オフィスチェア

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【HMC-992H / HMC-P992H】 背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。 長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。 背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。 座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。 なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。
    用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。耐荷重(kg)90(静止)組立状態要組立座面高(cm)42-49.5奥行(mm)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112材質(座面)中材:ウレタンフォーム材質(フレーム)スチール肘掛ありランバーサポートありガス圧昇降機能の有無ヘッドレスト背もたれの高さハイバック材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム幅(mm)620質量(kg)11高さ(mm)1045-1120種類オフィスチェア荷重(kg)静止90組立時間約40-60分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46背タイプハイバックキャスターの有無あり
  • カップリング対応3pcプラグ AIR MASTER

    カップリング対応3pcプラグ

    AIR MASTER
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。 プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
    材質スチール・真鍮全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41質量(g)約60軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
  • エアーダスターガン用カップリングソケット AIR MASTER

    エアーダスターガン用カップリングソケット

    AIR MASTER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
    材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
  • PIXIクランプ Manfrotto

    PIXIクランプ

    Manfrotto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。 ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。 背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。 本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、 縦位置と横位置の撮影が可能。 コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
    質量(kg)0.041クランプ幅(mm)60~104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7アタッチメント最上部:cold-shoe
...