カテゴリ

  • トラック純正部品(494)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(413)
  • 制御機器(225)
  • 農業機械(225)
  • 自動車純正部品(174)
  • パソコン/周辺機器(141)
  • メカニカル部品(113)
  • 清掃用品(78)
  • オフィス家具(75)
  • バイク部品(62)
  • 電気材料(58)
  • 物流用品(48)
  • 機構部品(46)
  • 切削工具(42)
  • 測定用品(40)
  • 作業工具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 医療(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 厨房用品(16)
  • 安全用品(13)
  • 電動工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 照明(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「m-c15」の検索結果

2,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラアネスト岩田
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
静電ガンの性能をフルに発揮させる、インテリジェントコントローラです。
付属品アース線(5m)入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100消費電力(W)7全光束(Lm)770電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)4160使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.34MB)
同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付カナレ電気
16,980税込18,678
1本(15m)
当日出荷から14日以内出荷
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,598税込1,758
1本(1.5m)ほか
当日出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
7,698税込8,468
1本(15m)
当日出荷
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
仕様●サイズ:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)●走査周波数(水平):0.233mm×0.233mm●走査周波数(垂直):USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz●解像度:23~61Hz●輝度:2560×1440●コントラスト比:350cd/m2●視野角:41.6673611111111●入力端子:178°/178°●ケーブル:USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color, HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)●USB:USB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:404.1~559.1×638×265●電源:10.1kg●応答速度(黒→白→黒):AC 100 V、50 / 60 Hz●本体カラー:10ms●PCグリーンラベル:ブラック●国際エネルギースター:適合(★★☆V13)●環境自己主張マーク:非登録●VCCI:なし●PCリサイクル:対応(VCCI-B)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:159W●スリープ時消費電力:34W●電源OFF時消費電力:1.0W以下●その他節電関連:1.0W以下●モニタ形状:DVI DMPM●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:10ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 上35° / 下5°●高さ調整:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 155 mm●バックライト:あり 右回り90°●電気用品安全法(本体):LED●電気用品安全法(付属品等):適合表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準値)表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit 対応(約278兆色中/16-bit LUT)解像度2560×1440保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調節155mmアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下角度調節(チルト):上35 /下5°、左右角度調節(スウィーベル):344°USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
28,980税込31,878
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h ケルヒャーサーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/hケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャースチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mmケルヒャー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
WR 100 ケルヒャーWR 100ケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
ノズルパック 050 ケルヒャーノズルパック 050ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 ケルヒャーバリオノズル EASY!Lock 0-90° 055ケルヒャー
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ノズル先端で角度を0~90°に調整可能な業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ 055。
適合機種HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 SX (50Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル55
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050 ケルヒャーバリオノズル EASY!Lock 0-90° 050ケルヒャー
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50
高圧ホース  EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS ケルヒャー高圧ホース EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWISケルヒャー
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315br。
適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX長さ(m)15温度(℃)最大155最大圧力(bar)(許容)315寸法ID(mm)8
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャーサクション ホース 7.5M 19MM 85℃ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ホットカーペット モリタホットカーペットモリタ
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
FIG1
【レンタル】視程計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】視程計セットVAISALA(ヴァイサラ)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
視程を測るすべてのエリアで視程計PWD20の視程測定範囲は10m~20000mです。長距離の視程まで測定できますので、港湾や沿岸水域、ヘリポートなどの視程測定が必要な場所で広く使用できます。PWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。※ センサー~ロガーまでのケーブルの長さは約7mです。記録についてセンサーから受信した視程データおよびエラーコードは、一旦ロガーの内部バッファメモリに蓄積され、メモリが一杯になるとCFカードに書き込みが行われます。※エラーの有無によりバッファメモリが一杯になるまでの時間が変動しますので、一定間隔で書き込みを行っているわけではありません。ご注意ください。
仕様●シリアル出力:RS232C、RS485●測定範囲精度:10~10,000mにおいて±10%、10,000~20,000mにおいて±15%セット内容視程計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4)、センサーケーブル、センサー取付けプレート一式、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式、ロガー(SDカード、ACアダプター付)、カードリーダー、ソフト・ドライバ(CFカードの場合)、取扱説明書質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+60電源(V)AC100消費電力(W)3、ヒーター:65電源ヒーターオプション用別:24VDC/VACアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20,000寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)40.4×69.5×19.9サービス分類レンタル
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):15寸法t(mm)7揚力(kN)150受圧面積(cm2)21.24寸法s(mm)42ロッド径(Φmm)46シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15LポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:40
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)125寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)552最低高さ(mm)245ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)884最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-1.3サドル径(Φmm)o:50
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33
15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブル ATEN15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブルATEN
51,980税込57,178
1個
予約販売
15メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
予約販売
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。 iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ブラックBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイトBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
899税込989
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラックBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ブラックBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
充電や作業スペースのニーズに合わせて、1m、2m、3mの長さをご用意しています。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電できます。外装はPCR PETを95%編み込んでいます。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、ジャケットに50% PCR TPE素材を使用することで、充電性能を損なうことなくプラスチック廃棄物を削減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイトBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
予約販売
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイトBELKIN(ベルキン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップブラック長さ(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
899税込989
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら