カテゴリ
- 自転車部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m-thg7162」の検索結果

サドル 自転車用
(1077件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。用途自転車の交換用サドルとして材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
サドル662
CIONLLI(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。 ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。 非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。材質樹脂、スチール長さ(mm)235幅(mm)185寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75質量(g)850適合ポスト径(Φmm)25.4
バスケット 自転車用
(109件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷一般的なメッシュタイプバスケットです。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前260、後230質量(g)約660耐荷重(kg)約5表面処理PEコーティング下部寸法(mm)285×195上部寸法(mm)340×255
バスケット 自転車用 大型
(228件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大きなバッグに対応した大型バスケットです。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
グリップ 自転車用
(274件のレビュー)¥199~税込¥219~1ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。用途自転車用。材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)126ハンドル径(Φmm)22.2
ブレーキ用インナーキャップ カラー
ALLIGATOR(アリゲーター)¥2,398~税込¥2,638~1セット(300個)当日出荷から5日以内出荷豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
MTBサドル
CIONLLI(44件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中オーソドックスなMTBサドルです。 コストパフォーマンスに優れているため、補修用として、またはシンプルなサドルを求める方におすすめです。 やぐら付きで一般の自転車にも使用可能です。付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)270幅(mm)160寸法(mm)(前後×幅×厚さ)270×160×80色ブラック質量(g)500
ブレーキ用インナーキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(64件のレビュー)¥199税込¥2191セット(4個)当日出荷から4日以内出荷豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
カットアウトスポーツサドル
(161件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64色黒/グレー質量(g)約420
一般サドル
CIONLLI(39件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質樹脂、スチール長さ(mm)230幅(mm)215寸法(mm)(前後×幅×厚さ)230×215×65質量(g)約740
ソフトクッションサドル
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷快適な乗り心地 座り心地の良い厚めのパッドを採用。 長時間でも疲れにくい。 サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。 耐久性とデザイン性の両立を実現。 表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。 サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。適合サイズ(Φmm)22.2
664-1 直付けサドル
CIONLLI(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保 転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備 サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能 厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮 上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ材質樹脂/スチール長さ(mm)250幅(mm)210質量(g)850寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
ステンレスポスト ファミール 662
ハッピー金属(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ) 前入れ後取出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390対応スタンド:642仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ後出し
スポーツサドル
VELO(52件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷中・長距離/スポーツ車入門向け ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。 男性向け長さ(mm)275幅(mm)180色ブラック質量(g)415寸法(長さL×幅W)(mm)275×180
ラージカバンカゴ
PALMY(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から10日以内出荷ビジネスバッグがすっぽり収まるワイドタイプです。 幅の広い背板とカゴ足2か所止めの底板を採用し、横ブレを防止します。 通勤、通学車に最適です。用途自転車用フロントバスケット付属品取付金具材質スチール高さ(mm)210~190下部寸法(mm)405×210上部寸法(mm)450×250
ワイヤーバスケット角型
センタン工業(45件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230