21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
回転数10turns 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.2 電気的回転角度(°)有効:3600 機械的回転角度(°)3600+100 定格電力(W)2 絶縁耐圧(V/1分間)1000 絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1) 温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50 使用温度範囲(℃)-40~85 寿命【回転数】25000cycles 質量(g)Approx. 17 保護等級IP40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-91
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-67
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイ 動画あり
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ 寸法LF(mm)40.00 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10.00 寸法CICT(mm)5
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-92
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-68
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプ
規格ヨビ15AK1015, ヨビ16 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.14MB) 図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
1セット(5個)
709 税込780
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-88
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
1個
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)