カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,255)
  • 農業機械(535)
  • ねじ・ボルト・釘(433)
  • 制御機器(314)
  • メカニカル部品(305)
  • 切削工具(185)
  • FA担当者のオススメ新商品(175)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 機構部品(121)
  • 自動車純正部品(109)
  • 測定用品(94)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 作業服(94)
  • 縫製用品(59)
  • 物流用品(50)
  • 空調・電設資材(42)
  • 作業工具(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • バイク純正部品(34)
  • 電気材料(32)
  • 梱包用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • バイク部品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 建築金物(23)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • オフィス家具(17)
  • 照明(15)
  • 医療(15)
  • 安全標識(14)
  • カー用品(14)
  • テープ(13)
  • 溶接用品(13)
  • 家電(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 塗料(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 保管用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 手袋(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • マスク(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 清掃用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m-39」の検索結果

関連キーワード
4,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用コンテナー NF-M39 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M39岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)470×314×242外寸(mm)532×375×260内寸(mm)486×330×254フタなしスタッキング高さ(mm)247.5ネスティング高さ(mm)127圧縮荷重(N[kgf])11960[1220]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
ピン 90249-12M39 YAMAHA(ヤマハ)ピン 90249-12M39YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カラー(689) 90387-10M39 YAMAHA(ヤマハ)カラー(689) 90387-10M39YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
3日以内出荷
ブッシュ(697) 90386-06M39 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ(697) 90386-06M39YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
ウィンブルドン M039 アサヒシューズウィンブルドン M039アサヒシューズ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
5日以内出荷
【男性向け】 幅がゆったりめな、4Eサイズのスニーカー。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。また、踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー種類カジュアルスニーカー足囲4E靴タイプスニーカー
スプリング,テンシヨン 90506-16M39 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,テンシヨン 90506-16M39YAMAHA(ヤマハ)
439税込483
1個
3日以内出荷
ゴムカプラー PN-M39 TGK(東京硝子器械)ゴムカプラー PN-M39TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷
オリコンM39B サンコー(三甲)オリコンM39Bサンコー(三甲)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)247短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493圧縮荷重(kN[kgf])10[1020]外寸法・高さ(mm)258RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)238
(A1M39)ヘッド シリンダー ニッサン(A1M39)ヘッド シリンダーニッサン
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
ボルト ウイズワッシャ 90119-08M39 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ウイズワッシャ 90119-08M39YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
サンクレットオリコンM39B サンコー(三甲)サンクレットオリコンM39Bサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A有効内寸(mm)493×335×237外寸(mm)530×366×267内寸(mm)494×336×237底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)95適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応
ホ-ス (L10) 90445-14M39 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L10) 90445-14M39YAMAHA(ヤマハ)
89税込98
1個
3日以内出荷
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き30μm~39μm tantore超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き30μm~39μmtantore
569,800税込626,780
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
O-リング (6E5) 93210-86M39 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6E5) 93210-86M39YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
3日以内出荷
BSW(JIS(M39 大阪魂BSW(JIS(M39大阪魂
3,832税込4,215
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)41呼び39寸法t(mm)5寸法D(mm)72
オイルシール (6U1) 93102-38M39 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール (6U1) 93102-38M39YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スプリング,ト-シヨン (63V) 90508-08M39 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,ト-シヨン (63V) 90508-08M39YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
3日以内出荷
コネクター M39Kシリーズ ミヤココネクター M39Kシリーズミヤコ
29税込32
1個
8日以内出荷
ボールチェーンをつなぐコネクターです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-78
ボールチェーン M39Aシリーズ ミヤコボールチェーン M39Aシリーズミヤコ
659税込725
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
Quectel L70B-M39 GPSモジュール QuectelQuectel L70B-M39 GPSモジュールQuectel
41,980税込46,178
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン用カップリング M39ASシリーズ ミヤコボールチェーン用カップリング M39ASシリーズミヤコ
69税込76
1個
8日以内出荷
ボールチェーン用カップリングです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7247-32
メントリW(JIS(M39 大阪魂メントリW(JIS(M39大阪魂
680税込748
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)41呼びM39寸法t(mm)5寸法D(mm)72寸法c(mm)1.5
ドブ W(ISOコガタ(M39 大阪魂ドブ W(ISOコガタ(M39大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径39寸法d(mm)40寸法t(mm)6寸法D(mm)66
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
(MX904)NUT M39×1.5 三菱ふそう(MX904)NUT M39×1.5三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
クランプ 90464-13M39 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 90464-13M39YAMAHA(ヤマハ)
569税込626
1個
3日以内出荷
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
クランプ 90465-13M39 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 90465-13M39YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
319税込351特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
ニュー・エフモール マガリ マサル工業ニュー・エフモール マガリマサル工業(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
WY-210 LG BL クールメッシュスーツ 90792-M039B YAMAHA(ヤマハ)WY-210 LG BL クールメッシュスーツ 90792-M039BYAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
799税込879
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...