カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 保管用品(10)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「m-5535」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
オイル交換ステッカー モノタロウオイル交換ステッカーモノタロウ(464件のレビュー)
699税込769
1袋(100枚)
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ニッケル
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理3価ブラック
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理三価ホワイト
ジャックポイントHEX NO.5(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) ヤマヒロジャックポイントHEX NO.5(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)ヤマヒロ
12,980税込14,278
1箱(250個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質表面処理ラスパートシルバー種類ジャックポイントHEX寸法H(mm)4.5適合板厚(mm)10.0まで寸法D(Φmm)10.5寸法B(mm)8頭部形状HEX寸法d(Φmm)5.5
ウッドデッキビス皿(鉄)(小箱) 大阪魂ウッドデッキビス皿(鉄)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(350個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質寸法D(mm)10頭部形状
MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱) 大阪魂MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM5.5材質ステンレス種類MRXシールHEX
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
ウッドデッキビス皿(SUSXM-7/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ウッドデッキビス皿(SUSXM-7/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(350個)
翌々日出荷
仕様スクエアー記号/SQ#2材質SUSXM-7寸法D(Φmm)10表面処理茶ブロンズ頭部形状ねじの呼びM5.5
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)30
カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mmアイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック (R) 専用の棚板です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質固定部品:ABS樹脂高さ(mm)34耐荷重(kg)棚板1枚あたり50表面処理粉体塗装材質(棚板)スチールポール径(Φmm)約19関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
カラーメタルラック バスケット棚板 アイリスオーヤマカラーメタルラック バスケット棚板アイリスオーヤマ
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
カラー メタルラック®専用のバスケット棚板です。深さのあるバスケットで、ざっくり収納に最適です。固定部品が4組付いています。
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約19
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目種類ますぶた材質スチール
180°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
BBQ グリルミートプレス CAPTAIN STAGBBQ グリルミートプレスCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
肉のソリを抑え、美味しく表面をカリカリに仕上げます。スキレット(UG-3027・M-5535)の蓋としても使用できます。ご家庭でもフライパンを使用して美味しく調理できます。
材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(焼付塗装)質量(kg)約1.2外径×高さH(Φmm×mm)約170×85
M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)M5Stack
1,398税込1,538
1台
当日出荷
デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】光センサユニット本体HY2.0-4Pケーブル
用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
スキレット ロストル CAPTAIN STAGスキレット ロストルCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
材質鉄(クロムめっき)
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から9日以内出荷
総耐荷重(kg)1500
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1506棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
卓上電気ウォーマー タニコー卓上電気ウォーマータニコー
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
電源(V)1Φ100高さ(mm)280
AZ-5535 愛着楽綿 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトスAZ-5535 愛着楽綿 長袖シャツ(薄地)(年間用)アイトス
4,898税込5,388
1枚
3日以内出荷
綿100%の着心地と洗練されたデザイン。 防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。
仕様袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)シリーズ愛着楽綿混率(%)綿100生地バーバリー名入れ袖丈長袖
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ タニコーフードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプタニコー
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
マイクロキャストスプール AMB5550R-OA Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB5550R-OAAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 5500 マミヤ時代モデル用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5500C(マミヤブルーグレー):約26.8g)に対し、AMB5530R-OAが約12.3g、AMB5550R-OAが約11.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5500C(マミヤ ブルーグレー)/5001C(ナベリム ブラック) 5500Cは、ウルトラキャストモデル、パーミングモデル、EFステッカーモデル、サイモンシモムラモデルは取り付け不可 5001Cはウルトラキャストモデル、山リムモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5530R-OA:約14.5 Microcast Spool AMB5530R-OA:約15.4溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R-OA:3.0 Microcast Spool AMB5550R-OA:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5530R-OA:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool AMB5535R-OA:ナイロン4.0号(16lb)-70m
マイクロキャストスプール AMB5530R-OA Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB5530R-OAAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 5500 マミヤ時代モデル用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5500C(マミヤブルーグレー):約26.8g)に対し、AMB5530R-OAが約12.3g、AMB5550R-OAが約11.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5500C(マミヤ ブルーグレー)/5001C(ナベリム ブラック) 5500Cは、ウルトラキャストモデル、パーミングモデル、EFステッカーモデル、サイモンシモムラモデルは取り付け不可 5001Cはウルトラキャストモデル、山リムモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool AMB5530R-OA:約14.5 Microcast Spool AMB5530R-OA:約15.4溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R-OA:3.0 Microcast Spool AMB5550R-OA:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5530R-OA:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool AMB5535R-OA:ナイロン4.0号(16lb)-70m
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク70MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-70シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク70MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-70シリーズNew-Era(ニューエラー)
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。