カテゴリ

  • 農業機械(507)
  • 制御機器(167)
  • メカニカル部品(115)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 作業工具(74)
  • 清掃用品(73)
  • 切削工具(65)
  • 測定用品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • バイク部品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 自動車補修部品(39)
  • 電気材料(38)
  • 家電(38)
  • 防犯用品(33)
  • 建築金物(26)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 物流用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • カー用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 照明(10)
  • 住設機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 塗料(7)
  • 事務用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「m-7m」の検索結果

1,859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
769税込846
1セット(10個)
7日以内出荷
材質塩化ビニール仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用高積みシート 和泉シートトラック用高積みシート和泉シート(25件のレビュー)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷から14日以内出荷
国産縫製の高品質商品。 高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。
種別2ウェイ
クックパー フライパン用ホイル 旭化成ホームプロダクツクックパー フライパン用ホイル旭化成ホームプロダクツ(2件のレビュー)
429税込472
1本(7m)
当日出荷
片面シリコーン樹脂加工のアルミホイルです。 料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 フライパンでノンオイル調理ができます。
材質アルミホイル加工シリコーン加工
六角棒スパナ極小・7本セット エイト六角棒スパナ極小・7本セットエイト(1件のレビュー)
669税込736
1セット(7本)
当日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用質量(g/セット)18.5トラスコ品番396-5465セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型質量(g)18.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造無泡ローラー ミドル大塚刷毛製造(4件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
毛丈(mm)12サイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
Dボルト M7-M10 マキタDボルト M7-M10マキタ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピードStarTech.com
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続湿度(%RH)-仕様-ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-機能HEC対応プラグ金メッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラックStarTech.com(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
透明ステッカー 日本緑十字社透明ステッカー日本緑十字社
1,590税込1,749
1組
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質透明PETステッカー寸法(mm)150×115質量(g)24
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
9,498税込10,448特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5
マップピン ミツヤマップピンミツヤ
279税込307
1ケース(20本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
用途ピン針長(mm)10タイプマップピン材質PS樹脂/鋼線
六角棒マイクロサイズ 7本組 エイト六角棒マイクロサイズ 7本組エイト
499税込549
1個
当日出荷
ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ホルダー式セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm材質SNCM+V、パーカー仕上げ先端形状六角本数7本組
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
59,980税込65,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)26破断荷重(kN)481
ミドルローラー「マイクロキューブ」 好川産業ミドルローラー「マイクロキューブ」好川産業(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
「スムーズな吐出し」ローラー表面の独自加工により、塗料の吐出しがスムーズで軽やか。しかも低飛散。 「塗面の美しさ」極細繊維を滑らかに加工する事で、塗装面への馴染みが良く美しい仕上がりを実感。 「かぶりの良さ」圧倒的な含み量による、かぶりの良さで塗料抜けも少なく、高効率な塗装を実現。
サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
新無泡ローラー(ミドル) 好川産業新無泡ローラー(ミドル)好川産業
699税込769
1本
翌々日出荷
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。毛丈(mm)14サイズミドル種類ローラー紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー万能用 さくら(中毛) 好川産業ミドルローラー万能用 さくら(中毛)好川産業
499税込549
1本
翌々日出荷
サイズミドル毛丈(mm)13種類ローラー主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
7 Meter White CL3 HDMI Cable M/M StarTech.com7 Meter White CL3 HDMI Cable M/MStarTech.com
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI長さ(m)7材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI
ミドルローラー REVO 好川産業ミドルローラー REVO好川産業
799税込879
1本
翌々日出荷
サイズミドル種類ローラー主な用途内・外装用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 6mmノーブランド
669税込736
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)6
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品稲葉製綱
599税込659
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品稲葉製綱
959税込1,055
1本
6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンカッチ色太さ(mm)8ひも・糸種類ロープ
マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 9mmノーブランド
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)9
マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 8mmノーブランド
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)8
吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート 和泉シート吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート和泉シート
55,980税込61,578
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
ペケットがベルトタイプで大変丈夫、荷物を抑える力も強力です。白のセンターライン付で荷掛時にとっても便利です。
マニラロープ 三つ打ち カット品 24mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 24mmノーブランド
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)24
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)24破断荷重(kN)410
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)14破断荷重(kN)139
OSひも 共立電機OSひも共立電機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
5Φ×7mの赤白ひもに、プラスチック製の入・切取手付
寸法(mm×m)5×7
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)28破断荷重(kN)558
マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 22mmノーブランド
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22
マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 20mmノーブランド
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)20
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 12mmノーブランド
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)12
マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 18mmノーブランド
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)30破断荷重(kN)640
...