カテゴリ

  • 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(496)
  • ケルヒャー(69)
  • RS PRO(62)
  • ダイヤトレンド(50)
  • ニッセイ(48)
  • 岩田製作所(30)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 大阪魂(22)
  • CKD(20)
  • bitstrong(17)
  • ATEN(16)
  • アズビル金門(15)
  • ノーブランド(12)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • BIG DAISHOWA(11)
  • 東京製綱(11)
  • ミヤコ(10)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-7m」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP東日製作所
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
27,980税込30,778特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD東日製作所
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。本体:緑サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
33,980税込37,378
1本ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
YCL型トルクレンチ 東日製作所YCL型トルクレンチ東日製作所
43,980税込48,378
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3主な用途組み立て、重要保安部品の締付け
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
AUR型ユニトルク 東日製作所AUR型ユニトルク東日製作所
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません トルクアップ時の反力が少ない。 ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5空気圧力(MPa)規定:0.5RoHS指令(10物質対応)対応
U型ユニトルク 東日製作所U型ユニトルク東日製作所
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
AURのストレート形。 レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクアップ時の反力が少ない。 UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。ホース内径(Φmm)6精度(%)±5最小目盛(cN・m)10RoHS指令(10物質対応)対応