47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(50個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(10個)
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6617種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(5000個)
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5000個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(100個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(5000個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5000個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5000個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(5000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1000個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)(最大)1.5 材質ステンレス 寸法D(mm)(最大)4.35 寸法B(mm)5 取付穴径(Φmm)4.4 最小板厚(mm)1.5
1箱(1000個)
45,980 税込50,578
翌日出荷


1箱(1000個)
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード