カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(226)
    • 小ねじ(15)
    • マイクロねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
  • 機構部品(320)
  • 制御機器(248)
  • メカニカル部品(224)
  • 測定用品(209)
  • 研磨材(191)
  • 切削工具(132)
  • 電気材料(124)
  • 物流用品(111)
  • 溶接用品(110)
  • タイヤ・足回り(78)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 空調・電設資材(68)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 建築金物(53)
  • 電動工具(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 清掃用品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • 作業工具(31)
  • バイク部品(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 防犯用品(13)
  • カー用品(11)
  • 家電(11)
  • 厨房用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3
取付穴形状
すりわり・六角穴・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)・Festo・エスコ・アイゼン・イマオコーポレーション・TRUSCO・RS PRO・SMC・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・McGard(マックガード)・協和・阪口製作所・TOSO・TELEMECANIQUE SENSORS・ケルヒャー・三桂製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1.5ネジ」の検索結果

関連キーワード
2,909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
ステンマイクロなべ小ねじ OHSATO(大里)ステンマイクロなべ小ねじOHSATO(大里)(3件のレビュー)
99税込109
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状マイクロなべRoHS指令(10物質対応)対応
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)大阪魂(13件のレビュー)
209税込230
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ) 大阪魂(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)大阪魂(19件のレビュー)
269税込296
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ)ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)東信製作所(17件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルターDAYTONA(デイトナ)(189件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(141件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(232件のレビュー)
788税込867
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
オイルフィルター 和興フィルタテクノロジーオイルフィルター和興フィルタテクノロジー(36件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(131件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
コノジボルト 八幡ねじコノジボルト八幡ねじ
199税込219
1個
当日出荷
配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
表面処理ユニクロめっき
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
...