6,548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1箱(100個)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1袋
1,700 税込1,870
当日出荷

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋
1,000 税込1,100
当日出荷

1袋
725 税込798
当日出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M6-1x6mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋
2,720 税込2,992
当日出荷

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1本
889 税込978
当日出荷


材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
818 税込900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
204 税込224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
1,040 税込1,144
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17 付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200~220 適合ねじ首下長(mm)19まで 入力電源(V)DC12~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 種別先タップ 精度表記STD
1本
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

材質塩化ビニール ねじ径G1 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1 取付ねじG1" 取付サイズ呼25 アズワン品番64-7853-29 関連資料(0.03MB)
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

仕様センサ技術 = 超音波アナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧制限: 14 → 30 V dc 検出距離1m 接続M12 電源電圧(V)24 DC 保護等級IP65 ねじの呼びM30 最大DC電圧(V)30
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷


G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として 種類動力式噴霧器パーツ 適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等 材質(本体)アルミ 接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4 関連資料(31.8MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 方向上向き専用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質塩化ビニール ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 取付ねじG1・1/4" 取付サイズ呼30 アズワン品番64-7853-30 関連資料(0.03MB)
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

関連キーワード