760件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エースニップル(ステンレス製) アソー CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様帯電防止機構 材質(ボール)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


エスコ品番EA981EC-1A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 全長(m)1 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ品番EA981EA-1A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)1 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


エスコ品番EA981EB-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)(最大)1 全長(m)1.5 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1 スリング幅(mm)35 アイの長さ(mm)250
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷



材質ステンレス(SUS304) 仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
1組
6,090 税込6,699
6日以内出荷






積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA981EA-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)2 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

エスコ品番EA981EA-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)1.5 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

エスコ品番EA981EC-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 全長(m)1.5 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

エスコ品番EA981EC-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1.5 全長(m)2 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

エスコ品番EA981EA-3A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)3 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷



ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機 関連資料(0.5MB)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水金具用のパッキンセットです。
仕様●材質:Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBR アズワン品番67-7253-55
1個
419 税込461
8日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷