73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.75 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1パック(50個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじの呼びM1.4 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴
1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ユニクロ 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.3 頭部形状皿アンダーカット 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 寸法k+f(mm)2.1
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 材質N-40 形状丸型(皿穴付) 表面処理Niメッキ 着磁パターン厚み方向着磁
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
579 税込637
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(1000個)
2,698 税込2,968
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(10000個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外径D(Φmm)2 高さH(mm)(最大)0.45 寸法M(mm)(参考)1.55 寸法Q(mm)(最大)0.74/(最小)0.51
1箱(10000個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

材質 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(1000個)
2,698 税込2,968
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種別3種 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(1000個)
3,898 税込4,288
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)