大阪魂
0番1種(+)皿小(鉄/三価ブラック)
外径D(Φmm)
2
高さH(mm)
(最大)0.45
寸法M(mm)
(参考)1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
内容量
1箱(10000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039888
1.4X4.5
鉄(または標準)
皿
4.5
M1.4
十字穴
三価ブラック
0.3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください