精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
エスコ品番EA949SP-163
頭部形状鍋頭
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
長さ(mm)15
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)1
表面処理生地
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)2.4
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
寸法dk(Φmm)10
1パック(13個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじピッチ1
寸法t(mm)(最小)3
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)(呼び)5
表面処理茶ブロンズ
寸法e(mm)(最小)5.723
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)24
寸法K(mm)(最大)6
寸法da(mm)(最大)6.8
寸法v(mm)(最大)0.6
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)10
ねじの呼びM6
寸法ds(mm)(最大)6
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
材質鉄
表面処理スズコバ
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ