383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1312 材質スチール 質量(kg)0.06 ねじ径(mm)M10 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)1.47
1個
629 税込692
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)75 寸法L(mm)18 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)25 寸法D3(Φmm)8 寸法H1(mm)41.5 寸法H2(mm)21 ねじ寸法MM10 寸法D4(Φmm)20 ナット幅(mm)17 ナット高H(mm)8 使用荷重(N)1.47 寸法MM10 タキゲンコード10771
1個
459 税込505
当日出荷


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)25 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)230 アイ部内径(Φmm)25
1個
200 税込220
当日出荷


用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
1,170 税込1,287
8日以内出荷

エスコ品番EA638SD-33 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)25 ねじ径M10 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)230 ねじ径(mm)M10 アイ部内径(Φmm)25
1個
945 税込1,040
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-10 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)24 使用荷重(kg)150 寸法D(mm)8 寸法B(mm)160 ねじの呼びM10
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
390 税込429
当日出荷


1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,590 税込1,749
翌日出荷

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)