部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
1個
¥209
税込¥230
欠品中
ねじの呼びM3
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
寸法H(mm)1.6
寸法t(mm)0.5
寸法D(mm)7
寸法B(mm)5
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様木下地への取付
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
トラスコ品番777-0111
適合機種MT-200B
ねじサイズM10
メーカー商品コード24685
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
トラスコ品番689-3099
セット内容67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース
材質高速度鋼(HSS-G)
呼び寸法M3-M10
精度ISO2級/6H
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
エスコ品番EA949AS-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥295
税込¥325
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-220
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-305
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。
表面処理TiNコーティング
材質高速度工具鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
エスコ品番EA949AS-410
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
用途金属素材用
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B 1122規格品
エスコ品番EA949AL-205
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-105
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-318
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
エスコ品番EA949AL-211
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ