3,103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用(#2)。
ねじ径M10 ピッチ(mm)1.0 材質合金工具鋼(SKS)
1本
889 税込978
当日出荷

1個
3,950 税込4,345
当日出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプタップ用 適合タップM10~M20 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(mm)38.2 寸法D2(mm)33 寸法L(mm)69(最短) 質量(g)400
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)38 喰付き部の山数5山 全長L(mm)82 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)6.5 シャンク径D(Φmm)8.5 寸法KL(mm)9 ねじ外径(mm)11.3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M10
エコ商品
全長(mm)70 ピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ねじサイズ = M10。タイプ = 六角軸タップ。ピッチ = 1.5mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。材質 = HSS。シャンク径 = 6.35mm。シャンクタイプ = プレーン。。六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)約55 シャンク径(Φmm)1/4”(6.35) タップサイズM10×1.5 アズワン品番64-7939-03
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)M10 3/8"タップホルダ組
タップサイズM10、3/8 形状A タイプタップ用 寸法L(mm)49 寸法S(mm)12.7 寸法D(mm)36 シャンク径d(Φmm)7 寸法k(mm)5.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル タイプタップ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)38 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)82 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)6.5 シャンク径D(Φmm)8.5 寸法KL(mm)9 ねじ外径(mm)11.3
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

手回し用タップハンドルです。
用途タップ立て用。 トラスコ品番125-0537
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)10 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)1.2 電流(A)15 コンセント個数3ツ口
1本
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様セットタイプ = ねじ切りタップタイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 1.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1材質 = HSSシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーン
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。. 特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M10タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーン
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷