材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GC-10
1袋(40個)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。細目
材質/仕上鉄/クロメート
ねじピッチ(mm)1.25
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
1袋(4個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理クロメート
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)
仕様ナット1種
規格JIS規格品
ねじ山種類メートル並目
六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
座面の付いた単体構造のナット。座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。軸方向にかかる振動外力かや急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにとり発生する「ゆるみ」防止。非回転による「ゆるみ」防止。何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。
材質鉄
山数5
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ