114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!! シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
特価
209 税込230
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
ブラック&レッド 定格125V・15A 電線仕様-種別VCT コンセント仕様2P 15A 125V W数(W)許容:1500まで 電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25 コンセント3ツ口 特性耐トラッキング・二重構造 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


ジェットイノウエ製のバックショットミラーFUJIシリーズ、Vsr1s、Ver2s、Ver9s、スターライトVer1sに使用できます。
用途外装パーツ 材質真鍮 寸法(mm)50×15Φ ねじピッチ10×1.25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
特価
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付 電線仕様-種別VCT コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別VCT 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付、防塵 イエロー 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 定格容量(A)15 1500Wまで
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W 特性防雨 仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製 材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
1個
3,134 税込3,447
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様SVCT 使用場所屋内
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746 材質塩化ビニール樹脂 イエロー/ブラック コンセント個数3 コンセント定格2P・15A・125V コンセント形状二相2 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 電流(A)15迄 電圧(V)125迄 出力(W)1500迄 電線仕様-芯数2
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 トラスコ品番352-4124 質量(kg)1.3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数2P 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。 コード長さ(m)10 仕様VCT1.25×3 材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル) 電流(A)15 コンセント個数1
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用延長コード。 長さ(m)10 電線仕様VCT2芯×1.25sq 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 使用場所屋内
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)