カテゴリ
- 制御機器(273)
- ねじ・ボルト・釘(249)
- 切削工具(119)
- 電気材料(105)
- バイク部品(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 農業機械(36)
- メカニカル部品(33)
- 測定用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 電動工具(13)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 機構部品(10)
- 防犯用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(230)
- プロトブレンボ(84)
- YAGEO(51)
- WURTH ELEKTRONIK(43)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- MURATA(村田製作所)(26)
- SAMTEC(26)
- Festo(26)
- TDT(田野井)(24)
- CKD(23)
- KEMET(23)
- OSG(オーエスジー)(19)
- エスコ(18)
- IDEC(和泉電気)(17)
- 三菱電機(13)
- プロトティップ(12)
- 富士電線工業(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m10 1.25 100」の検索結果

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷材質SCM435ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理亜鉛黒寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)
大阪魂(22件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)65ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)26表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂(25件のレビュー)¥509税込¥5601パック(1個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥579税込¥6371パック(3個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理スズコバ寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
フランジ付きボルトM10X100XP1.25
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷パイプエンジンガード(品番:43510/43515用)の補修品。・フランジ付きボルトM10×100×P1.25
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥1,198税込¥1,3181巻(10m)当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
エクステンションロット M10/1.25mm ブラック
向島自動車用品製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が10mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。用途快適な運転操作の向上に。色ブラック
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
100mm ディスクグラインダー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
ミゾツキナット M10X1.25
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格M10X1.251シユタカ部品名称ミゾツキナツト M10X1.25図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.44、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.47、MS2210 -A 本体部品_No.49、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.49、MS2202 本体部品_No.59、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.49、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.43、MS1002 本体部品_No.61、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.49
...