カテゴリ

  • バイク部品(106)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m10 10.9 1.25」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
459税込505特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)大阪魂(10件のレビュー)
589税込648特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理生地
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065P プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065Pプロトブレンボ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CMBF-065Pブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角色[カラー]:ポリッシュサイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):ポリッシュ内容量[数量]:2本入りネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:マウントボルト2本対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:ヘクサロビュラ T50型番:CMBF-065使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11長さ:65
材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)オチアイ(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(5件のレビュー)
399税込439
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類皿ばね
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(11個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(11個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1パック(15個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(42本)
当日出荷から翌日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
386税込425
1パック(20本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理3価ブラック
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
399税込439特価
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
959税込1,055
1パック(29個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
樹脂製排水水中ポンプPVA テラル樹脂製排水水中ポンプPVAテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)110機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1巻(10m)
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質長さ(mm)65ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角関連資料(0.12MB)ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用重荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用重荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
8,498税込9,348
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂製排水水中ポンプPL テラル樹脂製排水水中ポンプPLテラル
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL運転可能最低水位(mm)110極数(P)2ケーブル種類VCT
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価クロメート)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目