カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m10 12.9 1.25」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(20件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCMねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)

    大阪魂(20件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>。・ゆるみ対策。・薄いプレートなどの固定
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(6個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(60件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂

    強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065P

    プロトブレンボ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-065P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-065。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50色ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ

    六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)

    アンブラコ
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質アンブラコ高級合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂

    12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)

    大阪魂(22件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(65個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(33個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(80件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1パック(19個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(6個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥679税込¥747
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    ¥386税込¥425
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
  • ビニルコード 伸興電線

    ビニルコード

    伸興電線
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
    構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(10m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    ¥7,598税込¥8,358
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクト数が 10 個で、コンタクト上に 0.25 μ m 金めっきを施して使用します。コスト効率に優れた信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1355アズワン品番65-7683-46