カテゴリ

  • 制御機器(413)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • メカニカル部品(316)
  • ねじ・ボルト・釘(247)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • 作業工具(141)
  • 機構部品(133)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • 測定用品(112)
  • 電気材料(103)
  • 切削工具(70)
  • テープ(64)
  • 物流用品(60)
  • 電動工具(57)
  • 建築金物(54)
  • 家電(48)
  • 防犯用品(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 研磨材(38)
  • 農業機械(37)
  • 照明(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 空調・電設資材(31)
  • 溶接用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 安全用品(21)
  • 医療(18)
  • バイク部品(16)
  • 卓上消耗品(16)
  • 厨房用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 保管用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • カー用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 塗料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 防災用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「m10 180」の検索結果

関連キーワード
3,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(108件のレビュー)
179税込197特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(7個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角
M10/180mm スナップロックハンドル エスコM10/180mm スナップロックハンドルエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)取付ねじM10×P1.0エスコ品番EA948BS-18寸法A(mm)(ねじ間)180
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(16件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-180AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-180AZSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1箱(40本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
419税込461特価
1パック(1本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
489税込538
1箱(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質種別半ねじ頭部形状六角
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
459税込505特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
329税込362特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ マシュール連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズマシュール
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅180cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様●サイズ(組み立て時):約W1800mm×H1800mm×D500mm●カーテンサイズ:約幅2160×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×10本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×9個(内予備1)●重量:約2.2kg
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
669税込736特価
1パック(2本)
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
85,980税込94,578特価
1箱(40個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
589税込648
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780特価
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)大阪魂
789税込868
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)大阪魂
669税込736
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
89,980税込98,978
1箱(50個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10ムラコ
6,498税込7,148
1セット(5枚)
当日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(35個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
30,980税込34,078
1箱(35個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)大阪魂
809税込890
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
509税込560
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地
...