カテゴリ
- 制御機器(1,153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
- 電気材料(240)
- バイク部品(220)
- メカニカル部品(145)
- 作業工具(100)
- パソコン/周辺機器(99)
- 電動工具(86)
- 科学研究・開発用品(82)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- 機構部品(66)
- 溶接用品(64)
- ポンプ・送風機・電熱機器(63)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
- 物流用品(54)
- 測定用品(53)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 農業機械(37)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- バイク純正部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 作業服(22)
- 切削工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 家電(19)
- 事務用品(19)
- 清掃用品(16)
- テープ(15)
- 建築金物(15)
- 防犯用品(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 整備工具・収納(12)
- 自動車補修部品(12)
- 安全用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 梱包用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 安全標識(8)
- 測定関連サービス(8)
- バッテリー・電装(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 塗料(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- 手袋(4)
- 救急・衛生(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- CKD(33)
- HiKOKI(ハイコーキ)(51)
- KEMET(81)
- MURATA(村田製作所)(82)
- NORGREN(67)
- omron(オムロン)(26)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- RS PRO(43)
- SAMTEC(85)
- SMC(137)
- WURTH ELEKTRONIK(134)
- YAGEO(424)
- ダイヘン(31)
- プロトブレンボ(180)
- 三木プーリ(29)
- 三菱電機(38)
- 大阪魂(50)
- 富士電機(44)
- 東日製作所(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m10 220」の検索結果

10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(1個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(60個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(39個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着適合機種全機種幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
EMEET OfficeCore M220 Lite
EMEET¥27,180税込¥29,8981台翌日出荷【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】。スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載。単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,10V dc,10SVPE220M
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011袋(2個)3日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)10dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.1
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥12,980税込¥14,2781箱(30本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5
ルビコン¥56,980税込¥62,6781箱(1000個)8日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227M010R0100
KYOCERA AVX¥1,098税込¥1,2081袋(5個)8日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189税込¥2081個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
220A ブースターケーブルセット
エスコ¥35,500税込¥39,0501個4日以内出荷セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステルケーブル長(m)5電線仕様22mm2(220A)
RDH03リプロディスク 220/58/78
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
クリント 220×250mm 100枚×30袋/箱
橋本クロス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷天然の綿繊維に接着剤を使用せず水の力だけでシートに仕上げました。 不純物・イオン溶出の少ないワイパーです。用途クリーンエリアの拭き取り作業にトラスコ品番809-6106材質綿100%不織布質量(kg)6色ホワイトタイプ4つ折りシートサイズ(mm)220×250
...