13,465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
270 税込297
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80
規格M10X80 部品名称6カクボルト M10X80 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.39MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.28MB) 図解NoSSA-V602C 動力噴霧機-3部品_No.17、SSA-M500DX 台車 テンションアーム部品_No.25、BSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.20、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.43、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.20、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.41、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.63、BSM-1040SLT-C2 ブーム取付台部品_No.20、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.20、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.35、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.57、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.63など
1個
255 税込281
7日以内出荷

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(150個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(50個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質SCM435 ねじピッチ1.25 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別半ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM10×80mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 強度A2-100
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80
部品名称6カクボルト M10X80 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(1.76MB) 展開図6(1.76MB) 展開図7(1.96MB) 展開図8(1.96MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.76MB) 展開図12(1.76MB) 展開図13(1.97MB) 展開図14(1.97MB) 展開図15(1.97MB) 展開図16(1.97MB) 図解NoHNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.66、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.66、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.66、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.66、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.66、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.25、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.25、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.66
1個
659 税込725
7日以内出荷

1箱(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80X26
規格M10X80X26 部品名称6カクボルト M10X80X26 関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.58MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.5MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.52MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.5MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.47MB) 展開図42(1.64MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.5MB) 展開図49(1.51MB) 展開図50(1.64MB) 図解NoMJI-310 トランスミッション分解部品_No.35、BSM-1270SLT 付属品部品_No.52、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.58、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.9、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.62、SSA-Z500-2 HST部品_No.18、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.62、MJI-1000 噴射装置(噴射ノズル)部品_No.4、BSM-1670SLT 付属品部品_No.52、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.50、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.62、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.58、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.58、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.85、BSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.14など
1個
270 税込297
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80X30
規格M10X80X30 部品名称6カクボルト M10X80X30 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.15MB) 図解NoBSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.11、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.29、CBM-520A ホース巻取機部品_No.27、CBM-520 ホース巻取機部品_No.27、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.11、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.17、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11
1個
270 税込297
7日以内出荷




ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷





一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)



一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 22μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
679 税込747
7日以内出荷

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

CJ Series(CJ2M10) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として 材質スチール(SWCH) 付属品ナット2個
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種別半ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角
1箱(50本)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

関連キーワード