カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(166)
  • 農業機械(154)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 制御機器(50)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • テープ(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×130」の検索結果

関連キーワード
659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンカーステー M10  130-21340 PMCウィンカーステー M10 130-21340PMC
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:130-21340
ウィンカーステー M10  130-21338 PMCウィンカーステー M10 130-21338PMC
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:130-21338
6カクボルトM10X130X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルトM10X130X30BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格M10X130X30関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.78MB)図解NoSPA-500 トランスミッション1部品_No.47、R100-3 本体部品_No.32、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.31、R50-5 本体部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.30、GS17EH ホースリール部品 6カクボルトM10X130X30_No.14、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品1部品_No.19、CBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.10、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.39、SPA-500 トランスミッション2部品_No.24、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.43、MHL350 足回り関係部品_No.14など
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-130AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-130AZSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
769税込846
1パック(3個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
569税込626
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
259税込285特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
979税込1,077特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(50本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(25個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
509税込560
1箱(3個)
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
13,020税込14,322
1箱(50本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックスエアロフレックスチューブ背割れタイプエアロフレックス
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
ホッチキス針リムーバー(除針器) PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針リムーバー(除針器)PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35ブルー仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール外形寸法(mm)W13×D132×H13爪幅(mm)7.6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M101ミドリ安全(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCREW TCEI M10x130 5931 8.8 AP8150438 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TCEI M10x130 5931 8.8 AP8150438piaggio(ピアッジオグループ)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(60個)
当日出荷から11日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)大阪魂(3件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
299税込329
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂割ピン(ステンレス)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類割ピン
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
71,980税込79,178特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
329税込362
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
459税込505特価
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478特価
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
309税込340
1箱(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
42,980税込47,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
関連キーワード
...