8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まつうら工業強力両面テープ 薄手 #5713
エコ商品
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
長さ(m)10 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。 内径×外径(Φmm)15×20 ブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5 種別ガゼットホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-41
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K20 長さ(m)2000 材質ポリエステル 品種TST 構成235dtex 1×3 繊度(dtex)810
1セット(6巻)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。 長さ(m)10 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)