種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-05
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-74
1本
¥250
税込¥275
翌日出荷
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
ねじピッチ1.5
表面処理ドブ
ねじの呼びM10
ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
¥739
税込¥813
翌日出荷
ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8
ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
バッテリー電圧(V)18、14
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.5
ワイドすぎない程よいシルエットに注目
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.9
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個
質量(kg)1.7
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.5
静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.295mmと超特厚タイプ。かなり厚手感があるので、とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
Wフードにハトメ付きが特徴のサイズ展開豊富なフーデッドライトパーカー
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.84MB)
図解NoGKSL3300R1-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MRS30H-130 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.8、GKSL3302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.10、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10、GKSL3301-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.10など
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 10 mm 外径BS1407 (シルバースチール組成規格)に完全準拠したこの汎用金属ロッドは、銀スチール製で、独自の工具部品を製作するのに最適です。長さ 1 m 、外径 10 mm のロッドを用意しています。 ゲージ、パンチ、ピニオンの製作に最適な銀スチールは、高クロム含有量から美しい光を得ながら、大量の炭素で顕著な強靭さを実現できます。スチールロッドは非常に高い許容差で地面に接しているため、精度に依存する用途に最適です。 RS PRO RS Pro シリーズのすべての製品と同様、これらの金属ロッドは、厳しい品質と一貫性の基準を満たすように徹底的にテストされています。一般的に、ダウエル、スピンドル、シャフトなど、エンジニアリング環境で使用されているロッドがあります。特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 10 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 1mロッド径 = 10mm引張強度 = 35.50MPA硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
部品名称コーシヨンラベル
関連資料(1.01MB)
図解NoGSL204-M エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、MS413CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MLS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MSW1110-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.2、MSA613R4C(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.2、MSV415L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MGW620 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、HNJ-1250S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1など
1個
¥523
税込¥575
7日以内出荷
規格10フクム
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)
図解NoGKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MS331EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.11、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.10、MS313CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、CSH-94-2 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MRS30H-131 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS315EW-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoMS413EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、HNJ-72 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、MS511ENR-M キャブレタ部品_No.37、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.32、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.37、MS415EW-1 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.32、GKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、MLS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.32、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.27MB)
図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、GKSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MRS30H-131 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.92MB)
図解NoMSA513R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS413EW-2M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、MRS30H-130 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.36、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MP4130E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロットジェット_No.36、MRS60-300-4 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS413ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MSV415L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MSA515R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36など
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)285
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)285
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)285
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)285
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)285
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ