全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-10
材質鍛造鋼製
先端サイズM10
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-22
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)25
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)7
寸法BM10
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-211
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)25
表面処理黒染め
寸法B(mm)16
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)7
寸法EM10
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:25、C:38、D:19
アズワン品番64-2254-43
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0376
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
エスコ品番EA948CB-32
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-32
形状L字形
歯数26
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-103
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.27MB)
図解NoFSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.77、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M10X25_No.5、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.59、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.81、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.12、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.3、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.90、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.3
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
エスコ品番EA948CB-132
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-213
高さ(mm)40
ねじサイズM10×25mm
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-32
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)35
取付部おねじ
寸法A(Φmm)28
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS304
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-10
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)35
ねじ径M10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)60
ねじ長さ(mm)25
リング内径(Φmm)35
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-93
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)8
寸法D(Φmm)36
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
材質ステンレス
寸法A(mm)8
寸法D(mm)30
アズワン品番64-7958-26
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-13A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)23
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
部品名称6カクボルトM10X25
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.68MB)
図解NoMFH-P301EK 保安部品_No.19、MFH-P300E-1 保安部品_No.19、MFH-P300EK-1 保安部品_No.19、MFH-P300E 保安部品_No.19、MFH-P300EK ホアンブヒン部品_No.19、MFH-P300EK-2 保安部品_No.19、MFH-P300 ホアンブヒン部品_No.19、MFH-P300-2 保安部品_No.19、MFH-P300-1 保安部品_No.19
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1セット(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
規格M10X25
部品名称6カクボルト M10X25
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.83MB)
図解NoSSA-C610 フレーム部品_No.5、SSA-F500 台車 バンパマフラ部品_No.15、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.23、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.20、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.23、SSA-F501 台車 バンパ、マフラ部品_No.15、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.23
1セット(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-132
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)
取付部おねじ
寸法G(mm)16
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
規格M10X25
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.27MB) 展開図41(0.25MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoCBM-520A ホース巻取機部品_No.34、BSM-1350L-18AUBK ブーム受け部品_No.10、MRS60-300BST マスト2部品_No.2、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.24、MSA410-K フレーム部品_No.7、SPA-500 付属品3部品_No.15、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.8、SSA-S602DXM メインミッション取付部品_No.5、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.64、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.50、SSA-V602C サブミッション分解部品_No.35、MI-A2502希望付属品部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTクミタテ部品_No.24、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.15、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.72、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.12、SSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.17など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格M10X25-7T
部品名称6カクボルト M10X25
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.47MB) 展開図27(1.47MB) 展開図28(1.58MB) 展開図29(1.5MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.48MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoSSA-F616V-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.3、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S500 ステアリング部品_No.13、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.11、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.25、SSA-S500A ステアリング部品_No.13、BSA-410AS ステアリング部品_No.2、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.25、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.30、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.24、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.35、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.19、SSA-V600C キャビン(4)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.25など
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1025A
ねじの呼びM4
1パック(6本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-13
入数1
ねじサイズM10×25
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-27
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ