カテゴリ

  • 制御機器(3,185)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,778)
  • 測定用品(901)
  • バイク純正部品(763)
  • メカニカル部品(696)
  • 農業機械(679)
  • 科学研究・開発用品(627)
  • パソコン/周辺機器(358)
  • 電気材料(317)
  • バイク部品(275)
  • 電動工具(150)
  • 切削工具(147)
  • 安全標識(132)
  • 空調・照明・電設資材(119)
  • ねじ・ボルト・釘(111)
  • 梱包用品(108)
  • 清掃用品(103)
  • 機構部品(98)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 厨房用品(90)
  • 作業工具(88)
  • 空圧工具(78)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 物流用品(69)
  • テープ(67)
  • 研磨材(59)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 安全用品(47)
  • 医療(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 縫製用品(42)
  • 測定関連サービス(40)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 事務用品(37)
  • 家電(33)
  • 建築金物(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 溶接用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 洗車・清掃(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • オフィス家具(27)
  • 防犯用品(27)
  • 介護用品(26)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 保管用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 防災用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 作業服(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • カー用品(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 手袋(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 安全保護具(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 塗料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • エンジン工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1000」の検索結果

12,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトコーンM1000 アンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 アンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVCオレンジ高さ(mm)1000
  • M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ CKD

    オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ

    CKD
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
  • FU-M1000-W交換用イオン発生ユニット シャープ

    FU-M1000-W交換用イオン発生ユニット

    シャープ
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8802適合本体FU-M1000-W質量(g)130
  • ソフトコーンM1000 グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。反射シート3M製高輝度シート(白)材質ポリウレタン+PE質量(kg)(約)1.7付属品専用アンカーボルト+施工書直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95寸法(mm)ベース部:(約)205グリーン/白(反射)高さ(mm)(約)1020
  • ソフトコーンM1000 グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7付属品専用アンカーボルト+施工書グリーン/白(反射)材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)1020
  • ソフトコーンM1000 グリーン 接着式アダプターセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン 接着式アダプターセット

    サンセルフ
    11,980税込13,178
    1セットほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所へ※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品接続ボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.8グリーン/白(反射)反射シート3M製高輝度シート(白)材質ポリウレタン+PE高さ(mm)(約)1030
  • FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り) シャープ

    FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り)

    シャープ
    8,998税込9,898
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8624適合機種FU-M1000-W寸法(mm)41×33×10本体質量(g)940
  • ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)1020付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7オレンジ/白(反射)材質ポリウレタン+PE入数(本)1
  • ソフトコーンM1000 グリーン  ベースタイプアスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン ベースタイプアスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.8寸法(mm)ベース部:(約)160×260グリーン/白(反射)反射シート3M製高輝度シート(白)材質ポリウレタン+PE高さ(mm)(約)1020付属品専用アンカーボルト+施工書
  • BH1M1000用ツールトレイ BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用ツールトレイ

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1916
  • BH1M1000用メタルサドル BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用メタルサドル

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1837
  • ソフトコーンM1000 グリーン  ベースタイプコンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン ベースタイプコンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。反射シート3M製高輝度シート(白)付属品専用アンカーボルト+施工書質量(kg)(約)1.8高さ(mm)(約)1020グリーン/白(反射)寸法(mm)ベース部:(約)160×260材質ポリウレタン+PE直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95
  • BH1M1000用ラバーパッド BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用ラバーパッド

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6668
  • FU-M1000-W用交換用集じんフィルター(2枚入り) シャープ

    FU-M1000-W用交換用集じんフィルター(2枚入り)

    シャープ
    11,980税込13,178
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8632適合本体FU-M1000-W質量(g)760
  • ソフトコーンM1000 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205グリーン/白(反射)付属品取り外し式アンカーボルト+施工書直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)1020質量(kg)(約)1.7入数(本)1
  • ソフトコーンM1000ベースタイプ  オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000ベースタイプ オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95寸法(mm)ベース部:(約)160×260付属品取り外し式アンカーボルト+施工書高さ(mm)(約)1020質量(kg)(約)1.8材質ポリウレタン+PE反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1オレンジ/白(反射)
  • BH1M1000用フロントホイール(1対) BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用フロントホイール(1対)

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6602
  • ソフトコーンM1000ベースタイプ  グリーン  簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000ベースタイプ グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.8寸法(mm)ベース部:(約)160×260グリーン/白(反射)入数(本)1材質ポリウレタン+PE反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)1020
  • オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルSタイプ CKD

    オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルSタイプ

    CKD
    5,198税込5,718
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
  • オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルXタイプ CKD

    オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルXタイプ

    CKD
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。質量(kg)0.096種類【マントル】Xタイプ(脱臭:残留油分0.003mg/m3)使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~30ろ過度(μm)活性炭による吸着ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下(一次側にオイルミストフィルタ(Mタイプ)設置時)マントル(エレメント)交換
  • FU-M1000-W用棚置き用スタンド シャープ

    FU-M1000-W用棚置き用スタンド

    シャープ
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番495-8641適合本体FU-M1000-Wホワイト質量(g)500
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(191件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
  • M-1000MPプリズム マイゾックス

    M-1000MPプリズム

    マイゾックス
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。 信頼と安定の日本製。
    用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)67×59×34オフセット0mmプリズム径(inch)1
  • メスシリンダー モノタロウ

    メスシリンダー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
    目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • パイプリーマー モノタロウ

    パイプリーマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
  • デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケア

    デジタル自動血圧計 HEM-1000

    オムロンヘルスケア(19件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
    測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚

    荘快堂(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約360(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)靴タイプ足袋
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    469税込516
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    仕様容量可変式付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ操作方法手動入数(本)1本
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    779税込857
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入) 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)

    荘快堂
    4,998税込5,498
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)靴タイプ足袋
...