カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)

「m10013」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 水中ポンプ AC100V マリンテック

    水中ポンプ AC100V

    マリンテック
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。筐体はABS樹脂製。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
  • 防爆打撃メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆打撃メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    4日以内出荷
    セット内容:C2013/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
  • 3/8sq. インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. インパクトエクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM10

    SMC
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMC

    MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ MGQM1 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQM1

    SMC
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッド
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

    ナベル
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100

    SMC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100

    SMC
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-13~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-13~)

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-130Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-130Z)

    SMC
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)130作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPM100-130) SMC

    MG Series(MGPM100-130)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)130作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-130AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-130AZ)

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)130作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
    タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • 135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所

    135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ

    安藤計器製工所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
    温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
  • SCREW,6X10  90137KM1003 ホンダ

    SCREW,6X10 90137KM1003

    ホンダ
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR, CAM   14321001305 ホンダ

    GEAR, CAM 14321001305

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR BOX ASSY.,SP    44800KM1013 ホンダ

    GEAR BOX ASSY.,SP 44800KM1013

    ホンダ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
  • SW.ASSY.,WIN.HO.D   35200KM1013 ホンダ

    SW.ASSY.,WIN.HO.D 35200KM1013

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT CAM   14101336000 ホンダ

    SHAFT CAM 14101336000

    ホンダ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASS*NH-1*    51400KM1013ZA ホンダ

    CUSHION ASS*NH-1* 51400KM1013ZA

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON   13101KM1000 ホンダ

    PISTON 13101KM1000

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • PIN,P.STEP.SET  90131KM1000 ホンダ

    PIN,P.STEP.SET 90131KM1000

    ホンダ
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,CAM   14321300010 ホンダ

    SPROCKET,CAM 14321300010

    ホンダ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
  • SPG,ROCKER ARM   14613ML0010 ホンダ

    SPG,ROCKER ARM 14613ML0010

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER COMP C,CAM   12213KV0010 ホンダ

    HOLDER COMP C,CAM 12213KV0010

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE   *TYPE-1*  80107KM1300ZA ホンダ

    STRIPE *TYPE-1* 80107KM1300ZA

    ホンダ
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE   *TYPE-2*  80107KM1300ZB ホンダ

    STRIPE *TYPE-2* 80107KM1300ZB

    ホンダ
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,RR*TYPE-3*  80107KM1300ZC ホンダ

    STRIPE,RR*TYPE-3* 80107KM1300ZC

    ホンダ
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT,COMP   13000KM1010 ホンダ

    CRANK SHAFT,COMP 13000KM1010

    ホンダ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷