「m10013」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    699税込769
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防爆打撃メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆打撃メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    セット内容:C2013/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
  • 3/8sq. インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. インパクトエクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    61,980税込68,178
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    61,980税込68,178
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

    ナベル
    61,980税込68,178
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
  • GEAR BOX ASSY.,SP    44800KM1013 ホンダ

    GEAR BOX ASSY.,SP 44800KM1013

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • 135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所

    135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ

    安藤計器製工所
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
    温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
  • CUSHION ASS*NH-1*    51400KM1013ZA ホンダ

    CUSHION ASS*NH-1* 51400KM1013ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FRO*R-132C*    64301KM1000ZD ホンダ

    COVER,FRO*R-132C* 64301KM1000ZD

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷