カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)

「m10019」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    光(39件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質スチール仕上ユニクロ
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セッティングメジャー 振分目盛 はくでん

    セッティングメジャー 振分目盛

    はくでん
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • セッティングメジャー 正目盛 はくでん

    セッティングメジャー 正目盛

    はくでん
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • セッティングメジャー 負目盛 はくでん

    セッティングメジャー 負目盛

    はくでん
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)100
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-195Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-195Z)

    SMC
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)195作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-190Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-190Z)

    SMC
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)190作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)

    CKD
    ¥8,000~税込¥8,800~
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-190AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-190AZ)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)190作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ピストンコンプ(ブレーキ)     Z400-M1 43020-1019 Kawasaki

    ピストンコンプ(ブレーキ) Z400-M1 43020-1019

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
  • メンテナンス用ツールセット KNIPEX(クニペックス)

    メンテナンス用ツールセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    翌日出荷
    プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
    質量(g)9600内寸(mm)B460×H310×T190最大荷重(kg)20
  • SHAFT COMP,CAM   14100198910 ホンダ

    SHAFT COMP,CAM 14100198910

    ホンダ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY.,FUEL   37800KM1019 ホンダ

    UNIT ASSY.,FUEL 37800KM1019

    ホンダ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002

    HAMMOND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 101 mm。高さ 19 mm。幅 72 mm。外形寸法 101 72 19mm。IP保護等級 IP54。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 98g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BK

    HAMMOND
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 101 mm。高さ = 19 mm。幅 = 72 mm。外形寸法 = 101 x 72 x 19mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 45g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ilmberger / イルムバーガー フロントフェンダー スーパーバイク BMW M 1000 RR/S 1000 RR (2019-) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    Ilmberger / イルムバーガー フロントフェンダー スーパーバイク BMW M 1000 RR/S 1000 RR (2019-)

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、M 1000 RR Racing (2021-2022)、S 1000 RR Racing (2019-2022)