カテゴリ

  • 制御機器(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 農業機械(30)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(14)
  • 電気材料(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「m10x16」の検索結果

746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x16mm [半球]ボールスクリュー エスコM10x16mm [半球]ボールスクリューエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-21形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10x16mm スクリューキャップ[20個] エスコM10x16mm スクリューキャップ[20個]エスコ
1,360税込1,496
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA948GD-42
M10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブ エスコM10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-102材質(本体)ポリアミド種類多角形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)17取付部めねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)16材質(取付部)SUM22
0.5ton/M10x16mm マルチアイボルト エスコ0.5ton/M10x16mm マルチアイボルトエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-10ねじ径(mm)M10
M10x16mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄) エスコM10x16mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)16エスコ品番EA949DR-10
M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス) エスコM10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)16エスコ品番EA949DS-10
M10x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本) エスコM10x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)エスコ
580税込638
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1016頭部形状六角穴付き
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-11入数1ねじサイズM10×16
M10x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコM10x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
725税込798
1パック(4本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1016ねじの呼びM4
6カクボルト M10X16 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X16BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X16部品名称6カクボルト M10X16関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)図解NoBSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン 付属品2部品_No.16、BSM-820L 右ブーム部品_No.64、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.33、BSM-820L 左ブーム部品_No.62、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.7、SSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.54、BSM-1670SLT 付属品部品_No.19、BSM-1260SLT 付属品部品_No.21、BSM-1500L 付属品1部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.16、MHL351A 油圧関係部品_No.82、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.16、BSM-1060SLT 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.7、CBM-300BD-K フレーム部品_No.33、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.19、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 付属品1部品_No.37など
ルビコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, 50ZLJ220M10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, 50ZLJ220M10X16ルビコン
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAAZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
550税込605
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-66入数2ねじサイズM10×16
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
530税込583
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-22入数2ねじサイズM10×16
M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-56強度A2-100入数1ねじサイズM10×16
6カクアナツキトメネジ,M10X16 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ,M10X16BIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-101 ギヤボックス部品 6カクアナツキトメネジ,M10X16_No.18
M10x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本 エスコM10x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本エスコ
435税込479
1パック(4本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1016ねじの呼びM4
タップソケットボルト M10X16 KITO(キトー)タップソケットボルト M10X16KITO(キトー)
189税込208
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
459税込505
1パック(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
299税込329
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
254税込279
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,690税込1,859
1袋(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
789税込868
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
598税込658
1パック(20本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
5,180税込5,698
1袋(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジYFS
547税込602
1パック(20本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)YFS
4,125税込4,538
1箱(100本)
4日以内出荷
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジYFS
1,350税込1,485
1袋(20本)
4日以内出荷
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
12,980税込14,278
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SUS L型アンカーボルト 池田金属工業SUS L型アンカーボルト池田金属工業
893税込982
1パック
5日以内出荷
材質:SUS
用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
649税込714
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
609税込670
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
M10x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM10x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
285税込314
1袋(4個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1016ねじの呼びM10
ねじ簡易検査ツール 通り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 通り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
M10x 16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1 エスコM10x 16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1エスコ
310税込341
1袋
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM10×16
ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
クランピングスクリュー 栃木屋クランピングスクリュー栃木屋
429税込472
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
...